Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Arbeitsweste Turbo, marine, Größen: XS - 4XL, mit vielen Taschen Version: M - Größe: M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam Arbeitsweste Turbo, marine, Größen: XS - 4XL, mit vielen Taschen Version: M - Größe: M
Planam Arbeitsweste Turbo, marine, Größen: XS - 4XL, mit vielen Taschen Version: M - Größe: M
Planam Arbeitsweste Turbo, marine, Größen: XS - 4XL, mit vielen Taschen Version: M - Größe: M
Planam Arbeitsweste Turbo, marine, Größen: XS - 4XL, mit vielen Taschen Version: M - Größe: M
Planam Arbeitsweste Turbo, marine, Größen: XS - 4XL, mit vielen Taschen Version: M - Größe: M
Artikel-Nr.:
     158-PL3690.M
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     3690048
EAN/GTIN:
     4030913948508
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Weste
Arbeitsweste
Workers-Weste
Cargo-Weste
Planam Arbeitsweste Turbo marine wärmende Arbeitsweste mit vielen Taschen

Ausgewählte Version: M - Größe: M

Outdoor Arbeitsweste Turbo

Viele Taschen bieten Platz für verschiedene Utensilien

  • zwei aufgesetzte Seitentaschen
  • zwei setliche Eingrifftaschen
  • zwei zusätzliche Taschen mit Reißverschluss
  • eine Handytasche auf der Brust
  • zwei Stiftefächer
  • eine Innentasche
  • Armabschluss mit Gummizug

Material:

Obermaterial: 100% Polyester

Wattierung: 100% Polyester

Futter: 100% Polyester

Farbe: marine oder schwarz

Größen: XS - 4XL


  • Version: M - Größe: M
Weitere Informationen:
Kleidergröße:
M
Produktart:
Arbeitsweste | Winterweste
Produktkategorie:
Westen
Farbe:
blau
Ausstattung:
Kälteschutz
Typ:
Herren
Material:
Polyester
Polyesteranteil [%]:
100 %
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 16,01*
€ 22,73*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,95*
€ 23,15*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,76*
€ 23,29*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 16,67*
€ 23,67*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 29,37*
€ 39,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,07*
€ 46,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,89*
€ 46,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,95*
€ 42,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,27*
€ 41,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,99*
€ 41,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,37*
€ 34,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
3690064
ab € 17,55*
Ähnlich
Planam
3690068
ab € 17,53*
Ähnlich
Planam
3690052
ab € 16,08*
Ähnlich
Planam
3690044
ab € 15,88*
Ähnlich
Planam
3690056
ab € 16,06*
Ähnlich
Planam
3690040
ab € 15,99*
Ähnlich
Planam
3690060
ab € 15,94*
Ähnlich
Planam
3691040
ab € 15,94*
Ähnlich
Planam
3690072
ab € 31,98*
Ähnlich
Planam
3690076
ab € 31,98*
Ähnlich
Planam
3690080
ab € 31,89*
Ähnlich
Planam
3690084
ab € 31,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.