Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

rothopro Selecto Basic Abfallbehällter, 60 l, Kunststoff, ohne Deckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
rothopro Selecto Basic Abfallbehällter, 60 l, Kunststoff, ohne Deckel
rothopro Selecto Basic Abfallbehällter, 60 l, Kunststoff, ohne Deckel
rothopro Selecto Basic Abfallbehällter, 60 l, Kunststoff, ohne Deckel
Artikel-Nr.:
     158-RP0210
Hersteller:
     rothopro
Herst.-Nr.:
     4000306189
EAN/GTIN:
     7610859157867
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
rothopro Selecto Basic Abfallbehällter grau zur Abfalltrennung in Innenräumen, robuste Kunststoffkonstruktion
rothopro® Abfalltrennsystem Selecto

Hochwertiger Kunststoff-Abfallbehälter für die ökologische Abfalltrennung in Innenräumen

  • robuste Kunststoffkonstruktion
  • innovatives Design
  • leicht abwaschbar
  • rost- und verformungssicher
  • integrierte Griffe
  • schnelles und effizientes Wechseln der Müllsäcke
  • 3 verschiedene Deckel

Maße 60 Liter (BxHxT): 29,0 x 61,0 x 49,0 cm

Maße 70 Liter (BxHxT): 29,0 x 73,0 x 49,0 cm

Achtung: Abfallbehälter und Deckel bitte separat bestellen.


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
49,0
Fassungsvermögen [l]:
60
Höhe [cm]:
61,0
Tiefe [cm]:
29,0
Produktart:
Abfalleimer | Abfalltrenner | Wertstoffbehälter
Produktkategorie:
Abfallbehälter
Farbe:
grau
Befestigungsart:
zum Aufstellen
Einsatzbereich:
Innenbereich
Montageort:
Boden
Material:
Kunststoff
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 23,99*
€ 34,23*
€ 4,95*
ab € 24,05*
€ 34,23*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,23*
€ 40,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,96*
€ 40,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,70*
€ 38,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,52*
€ 37,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,19*
€ 37,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,99*
€ 28,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.