Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

rothopro Titan Mehrzweckbehälter, 85 l, stabile Griffe Version: 01 - schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
rothopro Titan Mehrzweckbehälter, 85 l, stabile Griffe Version: 01 - schwarz
rothopro Titan Mehrzweckbehälter, 85 l, stabile Griffe Version: 01 - schwarz
Artikel-Nr.:
     158-RP0260.01
Hersteller:
     rothopro
Herst.-Nr.:
     4585008080
EAN/GTIN:
     4052021000671
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mehrzweck-Behälter
Mehrzweckbehälter
Vielzweckbehälter
Werkstatt-Abfallbehälter
rothopro Titan 85 l Mehrzweckbehälter stabile Griffe, verformungssicher

Ausgewählte Version: 01 - schwarz

rothopro® TITAN Mehrzweckbehälter

Runder Schwerlastbehälter für eine Vielzahl von Entsorgungsanwendungen im Innen- und Außenbereich

  • Griffe für einfaches Heben von schweren Lasten
  • flacher und robuster Deckel (separat bestellen)
  • einfaches Stapeln
  • leicht zu reinigen
  • verformungssicher

Fassungsvermögen: 85 oder 120 ltr.

Achtung: Abfallbehälter und Deckel bitte separat bestellen.


  • Version: 01 - schwarz
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
55,0
Höhe [cm]:
63,0
Tiefe [cm]:
49,0
Produktart:
Abfalltonne | Mülltonne
Produktkategorie:
Abfallbehälter
Farbe:
schwarz
Befestigungsart:
zum Aufstellen
Einsatzbereich:
Innenbereich | Außenbereich
Montageort:
Boden
Material:
Kunststoff
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 27,11*
€ 38,59*
8 Tage
30
€ 7,90*
ab € 31,16*
€ 44,26*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,59*
€ 45,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,29*
€ 45,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,57*
€ 43,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,51*
€ 42,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,91*
€ 41,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,11*
€ 32,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.