Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gurtpfosten Allroundline ALA 100, Höhe: 100,0 cm, Gurtlänge: 3,0 m, Gurtbandbr Version: 01 - rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gurtpfosten Allroundline ALA 100, Höhe: 100,0 cm, Gurtlänge: 3,0 m, Gurtbandbr Version: 01 - rot
Gurtpfosten Allroundline ALA 100, Höhe: 100,0 cm, Gurtlänge: 3,0 m, Gurtbandbr Version: 01 - rot
Gurtpfosten Allroundline ALA 100, Höhe: 100,0 cm, Gurtlänge: 3,0 m, Gurtbandbr Version: 01 - rot
Gurtpfosten Allroundline ALA 100, Höhe: 100,0 cm, Gurtlänge: 3,0 m, Gurtbandbr Version: 01 - rot
Artikel-Nr.:
     158-RS3040.01
Hersteller:
     R. Scholz
Herst.-Nr.:
     ALA-100-3/0-0010
EAN/GTIN:
     4251021125166
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gurtabsperrpfosten
Gurtpfosten
Gurtständer
Gurtwarnständer
Gurtpfosten Allroundline ALA 100 Edelstahl-Absperrpfosten mit verschiedenen Gurtfarben

Ausgewählte Version: 01 - rot

Edelstahl-Gurtpfosten Allroundline ALA 100

Der massive Edelstahl-Absperrpfosten besitzt hochwertige und langlebige Materialien und dient dem Absperren und Leiten von Menschenmengen.

  • stabiler Edelstahlpfosten
  • stufenlos ausziehbares Gurtband
  • Gurt ausziehbar bis 3,5 m
  • Bodenteller Durchmesser: 350 mm
  • Bodenteller Höhe Außenkante: 30 mm
  • Gesamthöhe: 100,0 cm
  • Gewicht, inkl. Gurtkassette: 10,5 kg
  • Gurtbandbreite: 50 mm

  • Version: 01 - rot
Weitere Informationen:
Durchmesser [cm]:
6,5
Gewicht [kg]:
10,5
Gurtbreite [cm]:
5
Gurtlänge [cm]:
350
Höhe ü. Flur [cm]:
100
Produktart:
Gurtabsperrpfosten
Produktkategorie:
Absperrpfosten
Farbe:
silber
Befestigungsart:
zum Aufstellen
Einsatzbereich:
Innenbereich
Form:
rund
Kopf:
Flachkopf
Material:
Edelstahl
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 92,20*
€ 117,90*
€ 4,95*
ab € 92,20*
€ 117,90*
€ 4,70*
ab € 140,55*
€ 173,76*
Frei Haus
ab € 179,11*
€ 221,15*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,90*
€ 140,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,08*
€ 139,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,12*
€ 133,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,52*
€ 127,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,20*
€ 109,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R. Scholz
ALCT-FL
ab € 37,38*
Zubehör
R. Scholz
ALZ 20
ab € 6,99*
Zubehör
R. Scholz
ALCT-O
ab € 46,86*
Zubehör
RS
ALCT-O/0170
ab € 53,21*
Zubehör
R. Scholz
ALCT-SH
ab € 33,86*
Zubehör
R. Scholz
ALZ-10
ab € 6,33*
Zubehör
RS
ALCT-WH
ab € 33,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.