Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gurtpfosten "ALA", Gurtlänge = 3,5 m, für Innen- und Außenbereich - 1000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-55701/01.01
Hersteller:
     RS Guidesystems
Herst.-Nr.:
     ALA-100-3,0-0010
EAN/GTIN:
     4251021125166
Suchbegriffe:
Gurtabsperrpfosten
Gurtpfosten
Gurtständer
Gurtwarnständer

Einfacher Gurtpfosten aus Edelstahl für den Innen- und Außenbereich.

Pfostenfarbe: edelstahl, Gurtfarbe: rot

Eigenschaften:
  • Fuß mit integriertem Geinde zur schnellen, einfachen Montage
  • Gurte aus hochstabilem Polyester
  • Mit Aufrollautomatik, stufenlos ausziehbar
  • Mit Panikverschluss
Technische Daten:
  • Gurtlänge pro Pfosten: 3,0 m, Gurtbreite: 50 mm
  • Pfosten: 65 mm Durchmesser, Höhe inklusive Fuß: ca. 1000 mm
  • Fußplatte: 350 mm Durchmesser
  • Gewicht: 10,5 kg
Weitere Informationen:
Höhe:
1000.00 mm
Gewicht:
11.00000 kg
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: Rollgurtpfosten, gurtabsperrpfosten, Kettenpfosten, Sicherheitsmarkierungen, Warnmarkierung, Absperrpfosten, u., Absperrpoller, ALA
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 92,15*
€ 117,87*
€ 4,95*
ab € 92,15*
€ 117,87*
€ 4,70*
ab € 139,92*
€ 173,81*
Lager 904
Frei Haus
ab € 179,40*
€ 220,66*
Preise: Lager 904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,66*
€ 262,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,61*
€ 261,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,10*
€ 247,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,30*
€ 234,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,40*
€ 213,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 904
Versand: Lager 904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 904
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R. Scholz
ALCT-FL
ab € 37,39*
Zubehör
R. Scholz
ALZ 20
ab € 7,01*
Zubehör
R. Scholz
ALCT-O
ab € 46,84*
Zubehör
RS
ALCT-O/0170
ab € 51,86*
Zubehör
R. Scholz
ALCT-SH
ab € 33,62*
Zubehör
R. Scholz
ALZ-10
ab € 5,99*
Zubehör
RS
ALCT-WH
ab € 33,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.