| |
|
| Artikel-Nr.: 158-SD1012 Herst.-Nr.: KCE1 EAN/GTIN: 4260589111474 |
| | |
|
| | |
| Schoeller Bindemittel-Notfallset für Chemiekalien 75 L zur Aufnahme von chemischen Substanzen Schoeller Bindemittel NotfallkofferDie Schoeller Bindemittel aus Polypropylen im praktischem Notfallkoffer profitieren durch ihre enormen Saug- und Bindeeigenschaften und eignen sich daher ideal für Leckagen und Verschüttungen von Ölen, Chemikalien, Gefahrenstoffen. - Kunststoffkoffer mit Rollen
- Tragegriff
- sicherer Verschließmechanismus
Inhalt: Aufnahmekapazität: 75 L - 35 First Tücher HW, 40 x 50 cm
- 3 Saugschläuche, ø 7 cm x 1,20 m
- 2 Saugkissen, 40 x 40 cm
- 10 Wischtücher
- 3 Entsorgungssäcke
- ein Paar Handschuhe
Einsatzbereiche: - blau: Öl und ölige Substanzen, trennt Öl von Wasser
- grau: Universelle Flüssigkeiten wie Öl, Wasser, wässrige Lösungen, Kühlmittel, Lösungsmittel, Säuren oder Laugen
- gelb: Chemikalien und chemische Substanzen wie Gefahrenstoffe
Anwendungsbereiche: Zur Beseitigung und Verhinderung der Ausbreitung von Leckagen und Gefahrenstoffen. Ideal zum auslegen rund um Maschienen, Geräte und Fahrzeuge. Weitere Informationen: | | Produktart: | Notfallset | Produktkategorie: | Bindemittel | Farbe: | gelb | Aufnahme von: | Chemikalien | Laugen | Säuren | Aufnahmekapazität [l/Tuch]: | 2,1 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 208,66* | € 246,25* | | | | Lager 158 | | | | | | € 4,95* | ab € 208,23* | € 246,82* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 209,30* | € 246,82* | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 214,56* | € 253,42* | | | | | 43 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 245,30* | € 296,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 158 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 158 | | Versand: Lager 158 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|