Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllbeutel Tork Abfallsäcke Advanced 5 Liter 1 VE = 20 Rollen, 1000 Beutel


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Müllbeutel Tork Abfallsäcke Advanced 5 Liter 1 VE = 20 Rollen, 1000 Beutel
Müllbeutel Tork Abfallsäcke Advanced 5 Liter 1 VE = 20 Rollen, 1000 Beutel
Müllbeutel Tork Abfallsäcke Advanced 5 Liter 1 VE = 20 Rollen, 1000 Beutel
Müllbeutel Tork Abfallsäcke Advanced 5 Liter 1 VE = 20 Rollen, 1000 Beutel
Artikel-Nr.:
     158-SM204040
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     204040
EAN/GTIN:
     7310791265681
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Damenhygienebeutel
Hygienebeutel
LDPE-Beutel
Abfallbeutel
Tork 204040 Müllbeutel Fassungsvermögen: 5 l, Farbe: schwarz
TORK® - Abfallsäcke

Die Abfallsäcke von Tork mit einem Fassungsvermögen von 5 Litern ermöglichen es, den Abfallbehälter ganz einfach und sicher zu leeren. Dafür sorgt der einzigartige Verschluss, der dem Sack Stabilität verleiht und ihn damit besonders hygienisch macht.

  • hohe Qualität für hervorragende Leistung
  • für 5 Liter Abfalleimer
  • äußerst robustes LDPE-Material für eine optimale Leistung
  • 1 VE = 20 Rollen á 1000 Beutel

Weitere Informationen:
Beutel [VE]:
1.000
Breite [cm]:
32,5
Fassungsvermögen [l]:
5
Höhe [cm]:
40,0
Stärke [my]:
23
Produktart:
Müllbeutel
Produktkategorie:
Abfallsäcke
Farbe:
schwarz
Material:
LD-PE
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Rolle
€ 6,95*
ab € 3,52*
€ 5,51*
8 Tage
1
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 3,86*
€ 5,70*
1
pro Rolle
€ 4,19*
ab € 3,93*
€ 6,05*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 55,28*
€ 76,70*
Lager 158
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 62,68*
€ 83,69*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 83,69*
€ 99,59
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 79,93*
€ 95,12
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 78,49*
€ 93,40
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 75,98*
€ 90,42
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 71,47*
€ 85,05
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 62,68*
€ 74,59
pro Paket
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tork
564000
ab € 31,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.