Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: müllbeutel 25l, müllbeutel 5l, müllbeutel 60l
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
€ 0,00
 
 >  >  >  >  >  > Müllbeutel

  Müllbeutel  (1.188 Angebote unter 30.809.992 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Müllbeutel“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
 Cluster
☐
Übersicht
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   80   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Müllbeutel
^

Müllbeutel sind unentbehrlich in der Abfallentsorgung

Täglich fallen Unmengen an Müll an. Egal, ob z. B. Papier, Plastik oder organische Abfälle - in jedem Fall muss er entsorgt werden. Nicht immer wird der Müll sofort in die Mülltonne geworfen, sondern wird in Mülleimern gesammelt und zwischengelagert. Damit dies nicht zur Geruchsbelästigung führt, nutzt man Müllsäcke, die, wenn sie voll sind, in Müllcontainern entsorgt und von der Müllabfuhr regelmäßig abgeholt werden.

Müllsack ist nicht gleich Müllsack

Müllsäcke gibt es in vielen Varianten und für unterschiedliche Anwendungen. Im Allgemeinen werden Säcke mit einem Volumen von mehr als 70 Litern als Müllsäcke bezeichnet, während man die kleinere Variante Müllbeutel nennt. Sie bestehen aus einer dünnen Folie und können ungefähr 40 Liter Müll aufnehmen. Hygienebeutel sind hingegen noch kleiner und gehören zur hygienischen Ausstattung von Damentoiletten.

Material, Farbe und Volumen

Müllbeutel bestehen meist aus Polyethylen z. B. HDPE oder LDPE und sind auf einer Rolle aufgewickelt, erhältlich sind ebenfalls Säcke aus Papier oder solche aus biologisch abbaubarer Folie. Angeboten werden sie in unterschiedlichen Materialstärken. Je höher diese Folienstärke, umso reißfester und robuster ist der Müllsack.
Die am häufigsten verwendeten Farben sind blau oder transparent, lieferbar sind des Weiteren auch graue, schwarze oder weiße Modelle. Wenn Sie häufig Säcke für Ihre Abfallentsorgung benötigen, empfiehlt sich der Kauf einer großen Verpackungseinheit. Oder Sie benutzen Müllsäcke mit einem höheren Fassungsvolumen. Achten Sie beim Kauf von Müllsäcken darauf, dass er auch zu Ihrem Mülleimer bzw. Abfalleimer von der Größe her passt.
Übrigens sind Säcke mit Zugband oder Tragehenkel besonders praktisch, da sie sich zusammenziehen und besser z. B. zur Mülltonne tragen lassen.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.