Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tork Lufterfrischer Spray mit Fruchtduft,1 VE = 12 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tork Lufterfrischer Spray mit Fruchtduft,1 VE = 12 Stück
Tork Lufterfrischer Spray mit Fruchtduft,1 VE = 12 Stück
Tork Lufterfrischer Spray mit Fruchtduft,1 VE = 12 Stück
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     158-SM236051
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     236051
EAN/GTIN:
     7322540030105
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Duftspender-Nachfüllungen
Nachfüllung Duftspender
Raumduft
Raumparfüm
Tork 236051 Lufterfrischer-Spray Tropical Fruit für 24 Stunden anhaltende frische
TORK® Spender für Lufterfrischer Sprays

Sorgen Sie für eine wirksame Geruchskontrolle in Ihrem Waschraum – mit dem Tork Lufterfrischer Spray im Mixed Pack. Das Spray enthält konzentrierte Duftöle und patentierte Geruchsneutralisierer, die unangenehme Gerüche eliminieren und dabei für langanhaltende Frische sorgen. Die Sprays eignen sich für den Tork Spender für Lufterfrischer Sprays sowie für den Handgebrauch

  • hochwirksame Qualitätsdüfte für die Geruchskontrolle
  • 24 Stunden frische
  • einfaches Nachfüllen
  • Packung mit Fruchtduft
  • 3000 Bezüge/Dose
  • System: A1 – Lufterfrischer System

1 VE = 12 Stück (je 75 ml)


Weitere Informationen:
Inhalt [ml]:
75
Stück [VE]:
12
Produktart:
Duft
Produktkategorie:
Lufterfrischer
Bezüge [Stück]:
3.000
Bezüge [VE]:
36.000
Duft:
Tropical Fruit
Spendersystem:
A1 - Lufterfrischer Spendersystem
Signalwort:
Gefahr
Gefahrstoffsymbol:
Ausrufezeichen | Flamme

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 9,43*
€ 13,69*
3 Tage
72
12
pro Stück
€ 2,90*
ab € 10,14917*
€ 13,89917*
10 Tage
36
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 10,16*
€ 13,99*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 9,58*
€ 14,07*
Lager 158
12
pro Stück
€ 4,95*
ab € 10,6025*
€ 14,5425*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 14,5425*
€ 17,30558
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,1125*
€ 16,79388
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,6025*
€ 12,61698
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 174,51* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Tork
236050
ab € 11,10*
Sonstiges
Tork
236052
ab € 9,51*
Sonstiges
Tork
562000
ab € 76,67*
Sonstiges
Tork
256055
ab € 90,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.