Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 273-SCA236051 Herst.-Nr.: 236051 EAN/GTIN: 7322540030105 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Beseitigen sie schlechte Gerüche mit dem patentiertem Geruchsneutralisierer. Die Lufterfrischer Sprays sorgen für einen angenehm sauberen, langanhaltenden Geruch in Ihren Waschräumen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | Duftrichtung: Frucht | für Geräte-Typ: | Tork 562000 | Anreißer (Online): | Lufterfrischer Spray, Fruchtduft, 75 ml | Aufzählung (Online): | für Tork-Spendersysteme A1 enthält konzentrierte Duftöle sorgt für lang anhaltende Frische Inhalt: 75 ml | Kurzbeschreibung (Online): | Lufterfrischer Spray, Fruchtduft, 75 ml | Langbeschreibung (Online): | Beseitigen sie schlechte Gerüche mit dem patentiertem Geruchsneutralisierer. Die Lufterfrischer Sprays sorgen für einen angenehm sauberen, langanhaltenden Geruch in Ihren Waschräumen. | Ursprungsland: | DE | Grundpreis Inhalt: | 0.075 | Grundpreis Menge: | 1 | Grundpreis Einheit: | LTR |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Waschraumduft, Duftspray, Raumdeo, Raumspray, tork nachfüllung duftspender, duftspender nachfüllungen, raumduft 75ml, Lufterfrischer, Duft, Raumerfrischer, Raumlufterfrischer |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (15) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 273 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 6,95* | ab € 9,43* | € 13,69* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | 12 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 2,90* | ab € 10,14917* | € 13,89917* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 10 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,87* | ab € 10,16* | € 13,99* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,50* | ab € 9,58* | € 14,07* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 12 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,95* | ab € 10,6025* | € 14,5425* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 273 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 273 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 273 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | ![](/p.gif) | ab € 50,00* | € 4,95* | ![](/p.gif) | ab € 125,00* | € 2,95* | ![](/p.gif) | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|