Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tork 420103 Händedesinfektionsgel, 6x 1000 ml


Menge:  Flaschen  
Produktinformationen
Tork 420103 Händedesinfektionsgel, 6x 1000 ml
Tork 420103 Händedesinfektionsgel, 6x 1000 ml
Tork 420103 Händedesinfektionsgel, 6x 1000 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     158-SM420103
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     420103
EAN/GTIN:
     7322540754131
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Desinfektionsgel
Hydroalkoholisches Gel
Desinfektionslösung
Desinfektionsmittel
Tork 420103 Händedesinfektionsgel Premium für Spendersystem S1
Tork® 420103 Händedesinfektionsgel

Manchmal ist weniger mehr. Das Tork Händedesinfektionsgel ermöglicht bis zu 3.000 Bezüge eines sanften aber zuverlässigen desinfizierenden Desinfektionsgels.

  • optimale Hygiene

  • 80 % denaturierter Alkohol (w/w)

  • schnelle Händedesinfektion

  • chirurgischen Händedesinfektion

  • speziell für den häufigen Gebrauch

  • einfach zu handhaben

  • versiegelter Flakon mit Einwegpumpe

  • Volumen pro Flakon: 1 Liter

  • Tork System: S1 – Flüssigseifen System,S11

1 VE = 6 Stück



Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.
Weitere Informationen:
Inhalt [ml]:
1.000
Stück [VE]:
6
Produktart:
Desinfektionsgel
Produktkategorie:
Hände- und Hautdesinfektion
Eigenschaft:
desinfizierend
Gebinde:
Kartusche
Spendersystem:
S1 - Flüssigseifen Spendersystem
Wirkungsspektrum:
Bakterizid | fungizid | levurozid | viruzid | begrenzt viruzid | mykobakterizid
pH-Wert:
6,5
BAuA-Nummer:
N-58006

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
€ 4,19*
ab € 14,685*
€ 20,18167*
2 Tage
42
6
€ 2,90*
ab € 15,83334*
€ 20,69334*
Lager 158
6
€ 4,95*
ab € 17,295*
€ 22,595*
6
€ 4,95*
ab € 17,295*
€ 22,595*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Flaschen
€ 22,595*
€ 26,88805
pro Flasche
ab 12 Flaschen
€ 22,425*
€ 26,68575
pro Flasche
ab 30 Flaschen
€ 22,025*
€ 26,20975
pro Flasche
ab 60 Flaschen
€ 21,445*
€ 25,51955
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 17,295*
€ 20,58105
pro Flasche
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Flaschen
Mindestbestellmenge: 6 Flaschen ( entspricht € 135,57* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.