Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

sonax 03145410 AutoShampoo Konzentrat 2 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
sonax 03145410 AutoShampoo Konzentrat 2 l
sonax 03145410 AutoShampoo Konzentrat 2 l
sonax 03145410 AutoShampoo Konzentrat 2 l
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     158-SN2670
Hersteller:
     Sonax
Herst.-Nr.:
     03145410
EAN/GTIN:
     4064700314542
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Autoshampoo
Hochdruckreiniger-Konzentrat
Hochdruckreinigerkonzentrat
sonax autoshampoo 2l
Sonax AutoShampoo Konzentrat reinigt alle Lack-, Gummi-, Kunststoff-, Vinyl- und Glasflächen
SONAX® AutoShampoo Konzentrat

Durchdringt und löst den Schmutz ohne die konservierende Wachs-Schutzschicht auf dem Lack anzugreifen.

  • reinigt alle Lack-, Gummi-, Kunststoff-, Vinyl- und Glasflächen
  • schont den Lack durch besonders sanfte Tenside
  • phosphatfrei und pH-neutral

Anwendung:

Ca. 50 ml des Produkts in 10 Liter warmen Wasser aufschäumen und mit einem weichen Schwamm auf den Wagen auftragen. Anschließend mit klarem Wasser gründlich abspülen und und abledern


Weitere Informationen:
Inhalt [ml]:
2.000
Produktart:
Autoshampoo
Produktkategorie:
Autopflegemittel
Anwendungsbereich:
Oberflächenreinigung | Universalreinigung
Gebinde:
Flasche
geeignet für:
lackierte Flächen | Metall | Kunststoff | Gummi
Umweltschutz:
lösemittelfrei
Konzentration:
konzentriert

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: hochdruckreiniger konzentrat, sonax autoshampoo, Sonax
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 5,04*
€ 7,26*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 5,77*
€ 8,10*
€ 4,95*
ab € 5,76*
€ 8,10*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 7,87*
€ 10,88*
7 Tage
10
€ 6,99*
ab € 13,92*
€ 18,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sonax
03143000
ab € 4,73*
Sonstiges
Sonax
03145000
ab € 23,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.