Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

sonax 06277050 MultiStar 25 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
sonax 06277050 MultiStar 25 l
sonax 06277050 MultiStar 25 l
sonax 06277050 MultiStar 25 l
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     158-SN2950
Hersteller:
     Sonax
Herst.-Nr.:
     06277050
EAN/GTIN:
     4064700513686
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Allesreiniger
Allzweckreiniger
Mehrzweckreiniger
Universal-Reiniger
Sonax SX MultiStar universeller, NTA-freier Kraftreiniger für die Vorreinigung in Waschanlagen
SONAX® MultiStar

Universell einsetzbarer, NTA-freier Kraftreiniger für die Vorreinigung in Waschanlagen. Die mikroaktive Tensidkombination sorgt für eine maximale Reinigungskraft bei hoher Materialverträglichkeit. Ideal für den Einsatz in biologischen Wasserrecyclingsystemen. Für sämtliche Reinigungsarbeiten im Fahrzeuginnen- und Außenbereich.

  • löst selbst hartnäckigste Öl, Fett- und Eiweißverschmutzungen (z.B. Insekten) von allen harten Oberflächen
  • die mikroaktive Tensidkombination sorgt für eine maximale Reinigungskraft bei hoher Materialverträglichkeit.
  • ergiebiges Hochkonzentrat
  • NTA-frei (Nitrilotriacetat, Nitrilotriessigsäure)
  • schnelltrennend und abscheidefreundlich
  • leicht biologisch abbaubar
  • für Innen und Außen

Anwendung: Für Hochdruck-, Heißwasser- und Dampfstrahlgeräte sowie zur manuellen Anwendung. Produkt nicht pur einsetzen! Je nach Verschmutzungsgrad mit Wasser verdünnen und aufsprühen. Empfohlene Anwendungskonzentrationen: Auf robusten Oberflächen: 1:5 bis 1:30 Auf empfindlichen Oberflächen: 1:10 bis 1:50 Maximal 3 Minuten einwirken lassen. Hartnäckige Verschmutzungen mit Schwamm oder Bürste behandeln. Anschließend mit Hochdruck gründlich abspülen.

BITTE BEACHTEN: Produkt nicht auf warmen Oberflächen einwirken und nicht antrocknen lassen. Vor Frost schützen.


Weitere Informationen:
Inhalt [ml]:
25.000
Produktart:
Oberflächenreiniger
Produktkategorie:
Autopflegemittel
Farbe:
hellblau
Anwendungsbereich:
Oberflächenreinigung | Fettlöser | Insektenentfernung
Duft:
Citrus
Gebinde:
Kanister
geeignet für:
lackierte Flächen | Kunststoff | Gummi | Aluminium | Glas
Umweltschutz:
NTA-frei
Konzentration:
konzentriert
pH-Wert:
10,5

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 137,92*
€ 163,19*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 124,81*
€ 170,69*
€ 4,95*
ab € 124,81*
€ 170,69*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,69*
€ 203,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,59*
€ 201,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,79*
€ 199,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,83*
€ 192,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,81*
€ 148,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sonax
04969410
ab € 28,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.