Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Gartentechnik
>
Sprühgeräte
>
Drucksprühgerät
>
Artikel
SONAX 04969410 DruckpumpZerstäuber für saure/alkalische Produkte 590 g
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C2651-04969410
Hersteller:
Sonax
Herst.-Nr.:
04969410
EAN/GTIN:
4064700015951
Suchbegriffe:
Druckpumpzerstäuber
Drucksprühgerät
Gartenspritze
Handdrucksprüher
Stabile Sprayflasche zum bequemen Aufbringen von säure- und alkalienhaltigen SONAX Reinigungs- und Pflegemitteln. Mit verstellbarer Sprühdüse. Inhalt 1,25 l.
Weitere Informationen:
Gebindeart:
Folienbeutel
Produktbreite:
220 mm
Produkttiefe:
138 mm
Produkthöhe:
310 mm
Nettogewicht:
590 g
Kassenbon Text:
Zerstäuber
Gefahrgutbezeichnung:
KEIN GEFAHRGUT
... >
Technischer Handel
>
Sonax
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Pumpsprüher
,
Pumpsprühflasche
,
Pumpzerstäuber
,
druckpumpzerstäuber 1,25l
,
druckpumpzerstäuber
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 28,89*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,11*
€ 50,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,19*
€ 47,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,11*
€ 44,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,81*
€ 42,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,84*
€ 41,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,89*
€ 34,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen