Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erste-Hilfe-Nachfüllset, Füllung gemäß DIN 13169 DIN 13169


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Erste-Hilfe-Nachfüllset, Füllung gemäß DIN 13169 DIN 13169
Erste-Hilfe-Nachfüllset, Füllung gemäß DIN 13169 DIN 13169
Erste-Hilfe-Nachfüllset, Füllung gemäß DIN 13169 DIN 13169
Artikel-Nr.:
     158-ST3008
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     3003008
EAN/GTIN:
     4250108801221
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Austauschset
DIN-Füllsatz
Füllsatz
Füllsätze
Söhngen Erste Hilfe Nachfüllset Füllung nach DIN 13169 DIN 13169
Söhngen Erste Hilfe Nachfüllset

SÖHNGEN Füllung nach DIN 13169

Erste-Hilfe Nachfüllpack für Verbandschränke und Erste-Hilfe Koffer nach DIN 13169. Die enthaltenen und steril verpackten Verbandstoffe wie Verbandtücher, Verbandpäckchen, Kompressen, Fixierbinden und Pflaster erneuern ihren Erste-Hilfe Koffer vorschriftsmäßig und kostengünstig.

Haltbarkeit: 20 Jahre nach Produktionsdatum

Inhalt:

  • 2 Verbandtuch DIN SO ca. 60 x 80 cm
  • 2 aluderm® Verbandpäckchen DIN klein
  • 6 aluderm® Verbandpäckchen DIN mittel
  • 2 aluderm® Verbandpäckchen DIN groß
  • 4 WS-Fixierbinde ca. 4 m x 6 cm
  • 4 WS-Fixierbinde ca. 4 m x 8 cm
  • 6 DERMOTEKT® Kompressen ca. 10 x 10 cm à 2 Stück
  • 4 aluderm® Augenkompresse DuOcul
  • 2 aluderm®-aluplast Sortiment klein
  • 2 SÖHNGEN®-Pore ca. 5 m x 2,50 cm
  • 2 Pflaster-Schnellverband-Set ca. 80 x 6 cm SO
  • 2 SIRIUS®-Rettungsdecke silber-gold ca. 210 x 160 cm
  • 4 Dreiecktuch V SO
  • 1 EH-Kleiderschere 19 cm, kniegebogen st/st
  • 2 Handschuh-Sets mit 4 Stück Vinyl groß
  • 2 Vliestücher 200 x 300 mm / Packung à 5 Stück
  • 4 PE-Druckverschlussbeutel 300 x 400 mm x 0,05 mm
  • 2 Kälte-Sofortkompresse klein ca. 21 x 15 cm
  • 1 Anleitung Erste-Hilfe SO Sofortmaßnahmen am Unfallort
  • 1 Inhaltsverzeichnis DIN 13169 Standard und ERW gelb DIN A4

  • DIN/NORM: DIN 13169
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 13169
Produktart:
Nachfüllset
Produktkategorie:
Verbandkästen und -schränke
Marke:
SÖHNGEN
Inhalt [Stück]:
130
Angebote (44)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
138
1
€ 5,99*
ab € 23,05*
€ 30,95*
1 Tag
188
1
€ 5,45*
ab € 23,15*
€ 31,09*
2 Tage
184
1
€ 4,99*
ab € 24,34*
€ 32,62*
1 Tag
129
1
€ 5,59*
ab € 24,31*
€ 32,68*
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 40,57*
€ 52,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,68*
€ 62,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,45*
€ 62,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,65*
€ 59,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,67*
€ 56,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,19*
€ 53,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,57*
€ 48,28
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 40,57* pro Paket)
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cederroth
490700
ab € 13,85*
Zubehör
Söhngen
8001008
ab € 1,88*
Zubehör
Söhngen
0304025
ab € 61,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.