Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erste-Hilfe-Nachfüllset, Füllung gemäß DIN 13157 DIN 13157


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Erste-Hilfe-Nachfüllset, Füllung gemäß DIN 13157 DIN 13157
Erste-Hilfe-Nachfüllset, Füllung gemäß DIN 13157 DIN 13157
Erste-Hilfe-Nachfüllset, Füllung gemäß DIN 13157 DIN 13157
Artikel-Nr.:
     158-ST3018
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     3003018
EAN/GTIN:
     4250108801207
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Büroverbandkasten
Büroverbandkoffer
Office Verbandkasten
Austauschset
Söhngen Erste Hilfe Nachfüllset Füllung nach DIN 13157 DIN 13157
Söhngen Erste Hilfe Nachfüllset

SÖHNGEN Füllung nach DIN 13157

Erste-Hilfe Nachfüllpack für Verbandschränke und Erste-Hilfe Koffer nach DIN 13157. Die enthaltenen und steril verpackten Verbandstoffe wie Verbandtücher, Verbandpäckchen, Kompressen, Fixierbinden und Pflaster erneuern ihren Erste-Hilfe Koffer vorschriftsmäßig und kostengünstig.

Haltbarkeit: 20 Jahre nach Produktionsdatum

Inhalt:

  • 1 Verbandtuch DIN SO ca. 60 x 80 cm
  • 1 aluderm® Verbandpäckchen DIN klein
  • 3 aluderm® Verbandpäckchen DIN mittel
  • 1 aluderm® Verbandpäckchen DIN groß
  • 1 aluderm®-aluplast Sortiment klein
  • 1 SÖHNGEN®-Pore ca. 5 m x 2,50 cm
  • 1 Pflaster-Schnellverband-Set ca. 80 x 6 cm SO
  • 2 WS-Fixier-Binde ca. 4 m x 6 cm
  • 2 WS-Fixier-Binde ca. 4 m x 8 cm
  • 3 DERMOTEKT® Kompressen ca. 10 x 10 cm à 2 Stück
  • 2 aluderm® Augenkompresse DuOcul
  • 1 SIRIUS®-Rettungsdecke silber-gold ca. 210 x 160 cm
  • 2 Dreiecktuch V SO
  • 1 EH-Kleiderschere 19 cm, kniegebogen st/st
  • 1 Vliestücher 200 x 300 mm / Packung à 5 Stück
  • 2 PE-Druckverschlussbeutel 300 x 400 mm x 0,05 mm
  • 1 Handschuh-Set mit 4 Stück Vinyl groß
  • 1 Kälte-Sofortkompresse klein ca. 21 x 15 cm
  • 1 Anleitung Erste-Hilfe SO Sofortmaßnahmen am Unfallort
  • 1 Inhaltsverzeichnis DIN 13157 Standard und ERW gelb DIN A4

Zusätzlich (gem. Vorgaben aus 2021):

  • 1x Pflastersortiment klein (2x Fingerkuppenverband, 2x Fingerverband, 2x Pflasterstrip 1,9 x 7,2 cm, 4x Pflasterstrip 2,5 x 7,2 cm)
  • 4 x Wundverbände 10 x 6 cm
  • 4x Feuchttücher zur Reinigung unverletzter Haut
  • 2x Gesichtsmasken (FFP 2)

 


  • DIN/NORM: DIN 13157
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 13157
Produktart:
Nachfüllset
Produktkategorie:
Verbandkästen und -schränke
Marke:
SÖHNGEN
Inhalt [Stück]:
65
Angebote (59)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
628
1
€ 5,45*
ab € 12,38*
€ 15,23*
3 Tage
435
1
€ 5,99*
ab € 12,24*
€ 15,27*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 12,42*
€ 15,32*
2 Tage
291
1
€ 2,90*
ab € 12,51*
€ 15,36*
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 19,13*
€ 23,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,12*
€ 27,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,99*
€ 27,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,12*
€ 26,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,60*
€ 25,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,27*
€ 25,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,13*
€ 22,76
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 19,13* pro Paket)
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Söhngen
0304040
ab € 6,95*
Zubehör
Söhngen
3003045
ab € 15,79*
Zubehör
Söhngen
3003046
ab € 16,63*
Zubehör
Söhngen
0304023
ab € 27,42*
Zubehör
Söhngen
3003001
ab € 35,82*
Zubehör
Söhngen
3003047
ab € 27,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.