Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WSM Schaukasten Mini, Inneneinsatz, Innentiefe: 10 mm, alu-silber eloxiert, 1 x A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WSM Schaukasten Mini, Inneneinsatz, Innentiefe: 10 mm, alu-silber eloxiert, 1 x A4
WSM Schaukasten Mini, Inneneinsatz, Innentiefe: 10 mm, alu-silber eloxiert, 1 x A4
WSM Schaukasten Mini, Inneneinsatz, Innentiefe: 10 mm, alu-silber eloxiert, 1 x A4
WSM Schaukasten Mini, Inneneinsatz, Innentiefe: 10 mm, alu-silber eloxiert, 1 x A4
WSM Schaukasten Mini, Inneneinsatz, Innentiefe: 10 mm, alu-silber eloxiert, 1 x A4
Artikel-Nr.:
     158-SW1020
Herst.-Nr.:
     103400192
EAN/GTIN:
     4250366522661
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehtürschaukasten
Flügeltürschaukasten
Flachschaukasten
Displayschaukasten
WSM Schaukasten Softline MSK DIN A4 für den Inneneinsatz, mit abgerundetem Aluminiumprofil, eloxiert
WSM® Schaukästen SOFTLINE MSK

  • abgestimmt auf Aushänge und Informationen im DIN A4-Format
  • modernes, abgerundetes Softline-Profil, alu-silberfarbig eloxiert
  • 22 mm Bautiefe und 10 mm nutzbare Innentiefe
  • Ganzglas-Drehflügeltür aus schlagfestem Acrylglas
  • abschließbar
  • magnethaftende Rückwand, weiß, inkl. 4 Magnete
  • Versand in bruchsicherer, recycelbarer Kartonage

Weitere Informationen:
Bautiefe [cm]:
2,2
Breite [cm]:
28,40
Höhe [cm]:
37,4
Innenbreite [cm]:
21
Innenhöhe [cm]:
29,7
Innentiefe [cm]:
1
Produktart:
Schaukasten
Produktkategorie:
Schaukästen
Befestigungsart:
zum Verschrauben
DIN A4 Dokumentenanzahl:
1
DIN Format:
DIN A4
Ecken:
spitz
Eigenschaft:
abschließbar | magnetisch
Einsatzbereich:
Innenbereich
Format:
Hochformat
Montageort:
Wand
Oberfläche:
eloxiert
Seiten:
einseitig
Tür:
Drehflügeltür
Material Rahmen:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Flach-Vitrine, Flachvitrine, Info-Vitrine, Infovitrine, Plakatschaukasten, Schaukasten, flachschaukasten innen, flachschaukasten, WSM Schaukasten Mini, Inneneinsatz, alu-silber eloxiert, 1 x A4, WSM Metallbau
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
10
€ 7,90*
ab € 83,75*
€ 109,21*
35 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 86,59*
€ 112,98*
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 84,75*
€ 117,83*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 95,10*
€ 123,17*
€ 4,95*
ab € 95,74*
€ 123,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,17*
€ 146,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,85*
€ 145,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,46*
€ 138,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,41*
€ 129,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,10*
€ 113,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.