Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WSM Schaukasten Mini, Inneneinsatz, Innentiefe: 10 mm, alu-silber eloxiert, 2 x A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WSM Schaukasten Mini, Inneneinsatz, Innentiefe: 10 mm, alu-silber eloxiert, 2 x A4
WSM Schaukasten Mini, Inneneinsatz, Innentiefe: 10 mm, alu-silber eloxiert, 2 x A4
WSM Schaukasten Mini, Inneneinsatz, Innentiefe: 10 mm, alu-silber eloxiert, 2 x A4
WSM Schaukasten Mini, Inneneinsatz, Innentiefe: 10 mm, alu-silber eloxiert, 2 x A4
WSM Schaukasten Mini, Inneneinsatz, Innentiefe: 10 mm, alu-silber eloxiert, 2 x A4
Artikel-Nr.:
     158-SW1030
Herst.-Nr.:
     103400193
EAN/GTIN:
     4250366522678
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehtürschaukasten
Flügeltürschaukasten
Flachschaukasten
Displayschaukasten
WSM Schaukasten Softline MSK 2x DIN A4 für den Inneneinsatz, mit abgerundetem Aluminiumprofil, eloxiert
WSM® Schaukästen SOFTLINE MSK

  • abgestimmt auf Aushänge und Informationen im DIN A4-Format
  • modernes, abgerundetes Softline-Profil, alu-silberfarbig eloxiert
  • 22 mm Bautiefe und 10 mm nutzbare Innentiefe
  • Ganzglas-Drehflügeltür aus schlagfestem Acrylglas
  • abschließbar
  • magnethaftende Rückwand, weiß, inkl. 4 Magnete
  • Versand in bruchsicherer, recycelbarer Kartonage

Weitere Informationen:
Bautiefe [cm]:
2,2
Breite [cm]:
50,40
Höhe [cm]:
37,4
Innenbreite [cm]:
42
Innenhöhe [cm]:
29,7
Innentiefe [cm]:
1
Produktart:
Schaukasten
Produktkategorie:
Schaukästen
Befestigungsart:
zum Verschrauben
DIN A4 Dokumentenanzahl:
2
DIN Format:
DIN A4
Ecken:
spitz
Eigenschaft:
abschließbar | magnetisch
Einsatzbereich:
Innenbereich
Format:
Querformat
Montageort:
Wand
Oberfläche:
eloxiert
Seiten:
einseitig
Tür:
Drehflügeltür
Material Rahmen:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Flach-Vitrine, Flachvitrine, Info-Vitrine, Infovitrine, Plakatschaukasten, Schaukasten, flachschaukasten innen, flachschaukasten, WSM Schaukasten Mini, Inneneinsatz, alu-silber eloxiert, 2 x A4, WSM Metallbau
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
10
€ 7,90*
ab € 93,25*
€ 121,64*
35 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 98,16*
€ 128,11*
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 96,56*
€ 133,66*
€ 4,95*
ab € 106,50*
€ 137,95*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 106,49*
€ 137,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,95*
€ 164,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,69*
€ 159,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,35*
€ 151,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,07*
€ 138,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,49*
€ 126,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.