Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WSM Schaukasten Mini, innen, Acrylglas, Innentiefe: 10 mm, silber eloxiert, 4 x A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WSM Schaukasten Mini, innen, Acrylglas, Innentiefe: 10 mm, silber eloxiert, 4 x A4
WSM Schaukasten Mini, innen, Acrylglas, Innentiefe: 10 mm, silber eloxiert, 4 x A4
WSM Schaukasten Mini, innen, Acrylglas, Innentiefe: 10 mm, silber eloxiert, 4 x A4
WSM Schaukasten Mini, innen, Acrylglas, Innentiefe: 10 mm, silber eloxiert, 4 x A4
WSM Schaukasten Mini, innen, Acrylglas, Innentiefe: 10 mm, silber eloxiert, 4 x A4
WSM Schaukasten Mini, innen, Acrylglas, Innentiefe: 10 mm, silber eloxiert, 4 x A4
Artikel-Nr.:
     158-SW1140
Herst.-Nr.:
     103100115
EAN/GTIN:
     4250366522715
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Bilderrahmen
Alu-Rahmen
Aluminium-Bilderrahmen
Bilderrahmen Aluminium
WSM Schaukasten Softline BSK 4x DIN A4 für den Inneneinsatz, mit abgerundetem Aluminiumprofil, eloxiert
WSM® Schaukästen SOFTLINE BSK

Die beliebte Modellreihe BSK bietet Platz für Ihre Aushänge in DIN-Formaten von 1 bis 9mal A4 im Quer- oder Hochformat und eignet sich zur Wandmontage im Innenbereich.

  • abgestimmt auf Aushänge und Informationen im DIN A4-Format
  • modernes, abgerundetes Softline-Profil, alu-silberfarbig eloxiert
  • 22 mm Bautiefe und 10 mm nutzbare Innentiefe
  • Drehflügeltür aus schlagfestem Acrylglas mit Aluminium-Rahmen
  • abschließbar
  • magnethaftende Rückwand, weiß, inkl. 4 Magnete
  • Versand in bruchsicherer, recycelbarer Kartonage

Der Drehflügel mit Acrylglas gibt die ganze Aushangfläche frei und ist komfortabel von jedermann zu bedienen. Ein Sicherheitsschloss schützt vor unbefugtem Zugriff. Mit der magnethaftenden Rückwand und vier mitgelieferten Magneten haben Sie Ihre Aushänge schnell angebracht und Ihre Mitarbeiter, Kunden oder Gäste sofort informiert.


Weitere Informationen:
Bautiefe [cm]:
2,2
Breite [cm]:
50,40
Höhe [cm]:
67,4
Innenbreite [cm]:
42
Innenhöhe [cm]:
59,4
Innentiefe [cm]:
1
Produktart:
Schaukasten
Produktkategorie:
Schaukästen
Befestigungsart:
zum Verschrauben
DIN A4 Dokumentenanzahl:
4
DIN Format:
DIN A4
Ecken:
spitz
Eigenschaft:
abschließbar | magnetisch
Einsatzbereich:
Innenbereich
Format:
Hochformat
Montageort:
Wand
Oberfläche:
eloxiert
Seiten:
einseitig
Tür:
Drehflügeltür
Material Rahmen:
Aluminium
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
10
Frei Haus
ab € 113,46*
€ 143,68*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 129,66*
€ 162,02*
€ 4,95*
ab € 129,20*
€ 162,02*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,02*
€ 192,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,46*
€ 189,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,87*
€ 174,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,35*
€ 169,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,66*
€ 154,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.