Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WSM Seitenwand für Modell Bamberg, Polycarbonatscheibe, rechts oder links Version: 02 - rechts


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WSM Seitenwand für Modell Bamberg, Polycarbonatscheibe, rechts oder links Version: 02 - rechts
WSM Seitenwand für Modell Bamberg, Polycarbonatscheibe, rechts oder links Version: 02 - rechts
Artikel-Nr.:
     158-SW1710.02
Herst.-Nr.:
     102100343
EAN/GTIN:
     4250366533926
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fahrradüberdachung (Verkleidung)
Fahrradüberdachung Seitenwand
Fahrradüberdachungsseitenwand
Fahrradüberdachungsverkleidung
WSM Seitenwand für Modell Bamberg als optionaler Zubehör, für rechts oder links

Ausgewählte Version: 02 - rechts

wsm® Seitenwand für Modell Bamberg 16 / 18

Die Fahrradüberdachung Bamberg ist die günstige Lösung zur Witterungsgeschützen Abdeckung Ihrer Fahrradparkanlage. Sie besteht aus einem feuerverzinkten und korrossionsgeschützten Stahlkonstruktion in Anthrazitgrau. Diese ist in 2 Größen erhältlich.

Für einen noch besseren Schutz vor Wind und Wetter eignen sich die optionalen Zusatzwände, die links und rechts angebracht werden können.

  • korrosionsgeschütze Stahlkonstruktion
  • Gewicht: 230 kg / 350 kg
  • Schneelast (sk) in kn/qm: 0,85
  • Entwässerung: Frei abtropfend
  • Grundfläche: 4 m² / 8.2 m²
  • Bogendach
  • Farbe: RAL 7016 – Anthrazitgrau

  • Version: 02 - rechts
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
162,5
Höhe [cm]:
191,5
Produktart:
Seitenwand
Farbe:
transparent
Dachausführung:
Bogendach
Material Konstruktion:
Stahl
Material Seitenwände:
Polycarbonat
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 479,70*
€ 560,26*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 481,10*
€ 562,78*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 454,08*
€ 564,91*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 489,61*
€ 569,26*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 550,30*
€ 639,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 639,49*
€ 760,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 623,31*
€ 741,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 611,82*
€ 728,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 592,18*
€ 704,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 550,30*
€ 654,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.