Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WSM Seitenwand, geeignet Modell Siegen S14, S16, S17, S18, S19, Polyesterscheibe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WSM Seitenwand, geeignet Modell Siegen S14, S16, S17, S18, S19, Polyesterscheibe
WSM Seitenwand, geeignet Modell Siegen S14, S16, S17, S18, S19, Polyesterscheibe
WSM Seitenwand, geeignet Modell Siegen S14, S16, S17, S18, S19, Polyesterscheibe
WSM Seitenwand, geeignet Modell Siegen S14, S16, S17, S18, S19, Polyesterscheibe
WSM Seitenwand, geeignet Modell Siegen S14, S16, S17, S18, S19, Polyesterscheibe
WSM Seitenwand, geeignet Modell Siegen S14, S16, S17, S18, S19, Polyesterscheibe
Artikel-Nr.:
     158-SW1820
Herst.-Nr.:
     102001833
EAN/GTIN:
     4250366531236
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fahrrad-Überdachung
Fahrradüberdachung
Fahrradüberdachung (Verkleidung)
Fahrradüberdachung Seitenwand
WSM Seitenwand für Modell Siegen S14, S16, S17, S18, S19 zweilteilig verzinkter Tragrahmen, rechts und links einsetzbar
WSM® Seitenwand Siegen

Das Übderdachungssystem Siegen S18 ist kostengünstig und flexibel einsetzbar. Beim Grundelement erhalten Sie eine verzinkte Stahl-Rundrohrkonstruktion mit Pultdach und 2 freien Stützen. Ist das noch nicht genug, lässt sich das System durch 2 Seitenwände und eine Rückwand optimal erweitern.

Durch die hinzunahme der optionalen Zusatzwände sind Ihre Materialien oder auch Mitarbeiter optimal vor Wind und Wetter geschützt.

  • korrosionsgeschütze Stahlkonstruktion
  • Gewicht: 233 kg
  • Schneelast (sk) in kn/qm: 0,85
  • Entwässerung: Frei abtropfend
  • Grundfläche: 9,9 m²
  • Pultdach

Auch geeignet für die Modelle  S14, S16, S17, S18, S19


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
202,0
Höhe [cm]:
199,8
Produktart:
Seitenwand
Farbe:
silber | transparent
Material Konstruktion:
Stahl
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 364,33*
€ 424,07*
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 351,52*
€ 424,07*
44 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 385,73*
€ 444,66*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 393,67*
€ 465,08*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 467,70*
€ 531,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 531,79*
€ 632,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 528,07*
€ 628,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 518,62*
€ 617,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 504,36*
€ 600,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 467,70*
€ 556,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.