Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Landschaftsbau
>
Wartehallen
>
Schaukasten
>
Drehtürschaukasten
>
Artikel
WSM Schaukasten, einseitig, Bautiefe 60 mm, pulverbeschichtet, Dokumentenanzahl 3 x 9, gesamt 27 A4
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
158-SW3026
Hersteller:
WSM - Walter Solbach Metallbau
Herst.-Nr.:
103500047
EAN/GTIN:
4250366506524
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehtürschaukasten
Flügeltürschaukasten
Displayschaukasten
Flach-Vitrine
WSM Schaukasten TN 27x DIN A4 einseitig, für den Außen- und Innenbereich
WSM® Schaukästen TN
einseitig, für den Innen- und Außenbereich
robustes Aluminium-Profil mit spitzen Ecken
wetterfest
60 mm Bautiefe und 35 mm nutzbare Innentiefe
einfaches Öffnen durch Gasdruckfedern
Türflügel wird bei 85° in Offen-Stellung gehalten
Tür aus ESG (Einscheiben-Sicherheitsglas)
permanente Be- und Entlüftung des Innenraumes
magnethaftende Rückwand, alu-silber
frostsicheres Vandalismus-Sicherheitsschloss an der Unterseite
der Versand erfolgt in einer bruchsicheren, recyclingfähigen Kartonage
Hinweis:
Die Lieferung der Schaukästen erfolgt ohne Ständer.
Bei den Schaukästen mit Farbe nach Wahl (pulverbeschichtet nach RAL) bitte gültige RAL Nummer mit angeben.
Weitere Informationen:
Bautiefe [cm]:
6
Breite [cm]:
200,0
Höhe [cm]:
106,0
Innenbreite [cm]:
186,5
Innenhöhe [cm]:
92,5
Innentiefe [cm]:
3,5
Produktart:
Schaukasten
Produktkategorie:
Schaukästen
Ausstattung:
ESG-Sicherheitsglas | Gasdruckfeder
Befestigungsart:
zum Verschrauben
DIN A4 Dokumentenanzahl:
27
DIN Format:
DIN A4
Ecken:
spitz
Eigenschaft:
abschließbar | magnetisch
Einsatzbereich:
Außenbereich | Innenbereich
Format:
Querformat
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Seiten:
einseitig
Tür:
Klappflügeltür
Material Rahmen:
Aluminium
... >
Lager 158
>
Information und Präsentation
>
Schaukästen
Weitere Suchbegriffe:
Flachvitrine
,
Info-Vitrine
,
Infovitrine
,
Plakatschaukasten
,
Schaukasten
,
Standardvitrine
,
infovitrine magnet aussen
,
displayschaukasten aussen
,
displayschaukasten innen
,
WSM Schaukasten
,
WSM Metallbau
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 158
€ 4,95*
ab € 1.729,55*
€ 1.851,74*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 1.728,03*
€ 1.851,74*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.851,74*
€ 2.203,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.834,11*
€ 2.182,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.775,97*
€ 2.113,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.743,27*
€ 2.074,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.729,55*
€ 2.058,16
pro Stück
Lagerstand:
Lager 158
Versand:
Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 158
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schaukasten 27xDIN A4 B2000xH1060mm Rahmen eck.f.Aussenbereich WSM
WSM - Walter Solbach Metallbau
103500041
ab € 1.059,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen