Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WSM Schaukasten Ständer aus Aluminium zu Einbetonieren, alu-silberfarbig, Länge 240cm


Menge:  Paar  
Produktinformationen
WSM Schaukasten Ständer aus Aluminium zu Einbetonieren, alu-silberfarbig, Länge 240cm
WSM Schaukasten Ständer aus Aluminium zu Einbetonieren, alu-silberfarbig, Länge 240cm
WSM Schaukasten Ständer aus Aluminium zu Einbetonieren, alu-silberfarbig, Länge 240cm
WSM Schaukasten Ständer aus Aluminium zu Einbetonieren, alu-silberfarbig, Länge 240cm
Artikel-Nr.:
     158-SW3502
Herst.-Nr.:
     103000355
EAN/GTIN:
     4250366500973
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schaukasten-Ständer
Schaukastenständer
Schaukastenständer-Garnitur
Schaukastenständergarnitur
WSM Schaukästen Ständer Rechteckrohr Material: Aluminium, zum Einbetonieren
WSM® Ständer aus Aluminium zum Einbetonieren

  • Länge 240,0 cm, passend für alle TN Modelle
  • Abdeckkappen und Befestigungsschrauben für diebstahlsichere Montage
  • modellabhängig mit Abstandshaltern
  • Preis pro Paar
  • bei Schaukästen mit mehr als 160,0 cm Breite liefern wir, aus statischen Gründen, Stahlständer in RAL 9006 weißaluminium

Hinweis: Bei den Ständern mit Farbe nach Wahl (pulverbeschichtet nach RAL) bitte gültige RAL Nummer mit angeben.


Weitere Informationen:
Länge [cm]:
240,0
Produktart:
Ständer
Produktkategorie:
Schaukästen
Form:
eckig
Oberfläche:
eloxiert
Material Rahmen:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: WSM Schaukasten, WSM Metallbau
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 174,70*
€ 214,64*
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 174,03*
€ 214,64*
€ 4,95*
ab € 212,12*
€ 257,83*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 212,42*
€ 257,83*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 216,59*
€ 262,24*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 257,83*
€ 306,82
pro Paar
ab 2 Paar
€ 255,71*
€ 304,29
pro Paar
ab 5 Paar
€ 232,39*
€ 276,54
pro Paar
ab 10 Paar
€ 223,03*
€ 265,41
pro Paar
ab 500 Paar
€ 212,42*
€ 252,78
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 106,21* pro Stück)
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103000027
€ 245,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.