Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WSM Schaukasten Ständer aus Aluminium zu Einbetonieren, rechteckrohrpulverbeschichtet, Länge 240cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
WSM Schaukasten Ständer aus Aluminium zu Einbetonieren, rechteckrohrpulverbeschichtet, Länge 240cm
WSM Schaukasten Ständer aus Aluminium zu Einbetonieren, rechteckrohrpulverbeschichtet, Länge 240cm
WSM Schaukasten Ständer aus Aluminium zu Einbetonieren, rechteckrohrpulverbeschichtet, Länge 240cm
WSM Schaukasten Ständer aus Aluminium zu Einbetonieren, rechteckrohrpulverbeschichtet, Länge 240cm
Artikel-Nr.:
     158-SW3522
Herst.-Nr.:
     103000027
EAN/GTIN:
     4250366500164
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Displayschaukasten
Flach-Vitrine
Flachvitrine
Info-Vitrine
WSM Schaukästen Ständer Rechteckrohr Material: Aluminium, zum Einbetonieren
WSM® Ständer aus Aluminium zum Einbetonieren

  • Länge 240,0 cm, passend für alle TN Modelle
  • Abdeckkappen und Befestigungsschrauben für diebstahlsichere Montage
  • modellabhängig mit Abstandshaltern
  • Preis pro Paar
  • bei Schaukästen mit mehr als 160,0 cm Breite liefern wir, aus statischen Gründen, Stahlständer in RAL 9006 weißaluminium

Hinweis: Bei den Ständern mit Farbe nach Wahl (pulverbeschichtet nach RAL) bitte gültige RAL Nummer mit angeben.


Weitere Informationen:
Länge [cm]:
240,0
Produktart:
Ständer
Produktkategorie:
Schaukästen
Form:
eckig
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Material Rahmen:
Aluminium
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 194,92*
€ 243,42*
€ 4,95*
ab € 193,43*
€ 243,42*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 243,42*
€ 289,67
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 239,81*
€ 285,37
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 219,93*
€ 261,72
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 210,68*
€ 250,71
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 194,92*
€ 231,95
pro Paket
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103000355
ab € 175,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.