Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebetür-Schaukasten, mit spitzen Ecken, Innenber., 200 x 106 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schiebetür-Schaukasten, mit spitzen Ecken, Innenber., 200 x 106 cm
Schiebetür-Schaukasten, mit spitzen Ecken, Innenber., 200 x 106 cm
Schiebetür-Schaukasten, mit spitzen Ecken, Innenber., 200 x 106 cm
Schiebetür-Schaukasten, mit spitzen Ecken, Innenber., 200 x 106 cm
Schiebetür-Schaukasten, mit spitzen Ecken, Innenber., 200 x 106 cm
Schiebetür-Schaukasten, mit spitzen Ecken, Innenber., 200 x 106 cm
Artikel-Nr.:
     158-SW5415
Herst.-Nr.:
     103500415
EAN/GTIN:
     4250366509563
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Displayschaukasten
Flach-Vitrine
Flachvitrine
Info-Vitrine
WSM Schiebetür-Schaukasten SN 27x DIN A4 Ecken spitz, für den Innenbereich, silberfarbig eloxiert
WSM® Schiebetür-Schaukasten SN und SR

  • rollengelagerte, diebstahlgeschützte Glas-Schiebetüren aus ESG-Sicherheitsglas
  • abschließbar über Druckzylinderschloss
  • wahlweise mit spitzen oder abgerundeten Ecken aus Zink-Druckguss erhältlich
  • Bautiefe 33 mm
  • alu-silberfarbig eloxiert
  • kratzfeste und magnethaftende Rückwand, silber
  • Brandschutzzertifiziert nach B1 Norm

Im Lieferumfang sind 4 Magnete sowie 2 Schlüssel enthalten.


Weitere Informationen:
Bautiefe [cm]:
3,3
Breite [cm]:
200,0
Höhe [cm]:
106,0
Innenbreite [cm]:
195
Innenhöhe [cm]:
99,5
Innentiefe [cm]:
3,3
Produktart:
Schaukasten
Produktkategorie:
Schaukästen
Ausstattung:
ESG-Sicherheitsglas
Befestigungsart:
zum Verschrauben
DIN A4 Dokumentenanzahl:
27
DIN Format:
DIN A4
Ecken:
spitz
Eigenschaft:
abschließbar | magnetisch
Einsatzbereich:
Außenbereich | Innenbereich
Format:
Querformat
Montageort:
Wand
Oberfläche:
eloxiert
Seiten:
einseitig
Tür:
Schiebetür
Material Rahmen:
Aluminium
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 1.001,12*
€ 1.074,24*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.022,47*
€ 1.098,68*
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.067,19*
€ 1.125,23*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.063,05*
€ 1.126,35*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 1.289,97*
€ 1.358,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.358,27*
€ 1.616,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.353,46*
€ 1.610,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.322,23*
€ 1.573,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.303,48*
€ 1.551,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.289,97*
€ 1.535,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103100023
ab € 73,32*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103400123
ab € 64,29*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103100025
ab € 86,14*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103400125
ab € 80,40*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103100021
ab € 67,05*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103400121
ab € 59,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.