Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WSM Schiebetür-Wandtafel, für Inneneinsatz, Bautiefe 30 mm, eloxiert, alu silberfarbig, für DIN A0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WSM Schiebetür-Wandtafel, für Inneneinsatz, Bautiefe 30 mm, eloxiert, alu silberfarbig, für DIN A0
WSM Schiebetür-Wandtafel, für Inneneinsatz, Bautiefe 30 mm, eloxiert, alu silberfarbig, für DIN A0
WSM Schiebetür-Wandtafel, für Inneneinsatz, Bautiefe 30 mm, eloxiert, alu silberfarbig, für DIN A0
WSM Schiebetür-Wandtafel, für Inneneinsatz, Bautiefe 30 mm, eloxiert, alu silberfarbig, für DIN A0
WSM Schiebetür-Wandtafel, für Inneneinsatz, Bautiefe 30 mm, eloxiert, alu silberfarbig, für DIN A0
Artikel-Nr.:
     158-SW7000
Herst.-Nr.:
     103200043
EAN/GTIN:
     4250366503691
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Displayschaukasten
Flach-Vitrine
Flachvitrine
Info-Vitrine
WSM Schiebetür-Wandtafel FN DIN A0 mit zwei Glasschiebetüren aus ESG-Glas, für den Innenbereich
WSM® Schiebetür-Wandtafel für den Innenbereich

Ideal für schmale Flure, damit beim Wechseln der Aushänge keine Personen behindert werden.

Solide Alu-Konstruktion, Abdeckung durch zwei Glasschiebetüren aus ESG (Einscheiben-Sicherheitsglas). Türen eingebettet in Kunststoff-Laufschienen.

Nur für den Inneneinsatz geeignet.

  • Profile aus Aluminium, silber-eloxiert mit spitzen Ecken
  • Bautiefe 30 mm
  • nutzbare Innentiefe 10 mm
  • magnethaftende Rückwand, silber, inkl. 4 Magneten
  • Schiebetüren aus Sicherheitsglas
  • Glas Schiebesperrschloss mit 2 Schlüsseln
  • Versand in bruchsicherer, recycelbarer Kartonage
  • Querformat, passend für DIN-Formate

Hinweis: Bei den Schaukästen mit Farbe nach Wahl (pulverbeschichtet nach RAL) bitte gültige RAL Nummer mit angeben.


Weitere Informationen:
Bautiefe [cm]:
3
Breite [cm]:
126,8
Höhe [cm]:
92,0
Innenbreite [cm]:
124,7
Innenhöhe [cm]:
88
Innentiefe [cm]:
1
Produktart:
Schaukasten
Produktkategorie:
Schaukästen
Ausstattung:
ESG-Sicherheitsglas
Befestigungsart:
zum Verschrauben
DIN A4 Dokumentenanzahl:
16
DIN Format:
DIN A0
Ecken:
spitz
Eigenschaft:
abschließbar | magnetisch
Einsatzbereich:
Innenbereich
Format:
Querformat
Montageort:
Wand
Oberfläche:
eloxiert
Seiten:
einseitig
Tür:
Schiebetür
Material Rahmen:
Aluminium
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
30
Frei Haus
ab € 367,92*
€ 448,99*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 377,20*
€ 464,49*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 432,51*
€ 516,99*
€ 4,95*
ab € 433,22*
€ 516,99*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 516,99*
€ 615,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 500,53*
€ 595,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 470,10*
€ 559,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 458,32*
€ 545,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 432,51*
€ 514,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103200047
ab € 546,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.