Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WSM Drehtür-Schaukasten, für Inneneinsatz, Bautiefe 60 mm, pulverbeschichtet, Dokumentenanzahl 21 A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WSM Drehtür-Schaukasten, für Inneneinsatz, Bautiefe 60 mm, pulverbeschichtet, Dokumentenanzahl 21 A4
WSM Drehtür-Schaukasten, für Inneneinsatz, Bautiefe 60 mm, pulverbeschichtet, Dokumentenanzahl 21 A4
WSM Drehtür-Schaukasten, für Inneneinsatz, Bautiefe 60 mm, pulverbeschichtet, Dokumentenanzahl 21 A4
WSM Drehtür-Schaukasten, für Inneneinsatz, Bautiefe 60 mm, pulverbeschichtet, Dokumentenanzahl 21 A4
WSM Drehtür-Schaukasten, für Inneneinsatz, Bautiefe 60 mm, pulverbeschichtet, Dokumentenanzahl 21 A4
WSM Drehtür-Schaukasten, für Inneneinsatz, Bautiefe 60 mm, pulverbeschichtet, Dokumentenanzahl 21 A4
Artikel-Nr.:
     158-SW8028
Herst.-Nr.:
     103200111
EAN/GTIN:
     4250366504100
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehtürschaukasten
Flügeltürschaukasten
Displayschaukasten
Flach-Vitrine
WSM Drehtürschaukasten GN 3x7 DIN A4 Ecken spitz, für den Innenbereich
WSM® Drehtür-Schaukästen GN für den Innenbereich

Maximaler Komfort: Unser Premiumschaukasten GN

Für eine optimale Sichtfläche der Aushänge durch Ganzglas-Drehtüren. Ein zweckmäßiger, formschöner Schaukasten für viele Einsatzmöglichkeiten.

Robuste Aluminiumkonstruktion mit seitlich eingehängten Ganzglas-Drehtüren aus ESG (Einscheiben-Sicherheitsglas).

Nur für den Inneneinsatz geeignet.

  • Profile aus Aluminium silber-eloxiert mit spitzen Ecken
  • Bautiefe 60 mm
  • nutzbare Innentiefe 35 mm
  • Ganzglas-Drehtüren aus Sicherheitsglas, Öffnungswinkel 180°
  • Drehtüren ohne seitliche Rahmen für eine maximale Sichtfläche. Nach dem Öffnen beider Türen Zugriff auf gesamte Aushangfläche möglich
  • magnethaftende Rückwand, silber, inkl. 4 Magnete
  • Textleiste auf Anfrage und gegen Aufpreis erhältlich
  • Sicherheitsschloss
  • Versand in bruchsicherer, recycelbarer Kartonage
  • erfüllt die Anforderungen der Brandschutzklasse B1

Information: Bei der Variante mit individueller Pulverbeschichtung bitte bei der Bestellung eine gültige RAL-Nummer angeben.


Weitere Informationen:
Bautiefe [cm]:
6
Breite [cm]:
160,0
Höhe [cm]:
106,0
Innenbreite [cm]:
155
Innenhöhe [cm]:
101
Innentiefe [cm]:
3,5
Produktart:
Schaukasten
Produktkategorie:
Schaukästen
Ausstattung:
ESG-Sicherheitsglas
Befestigungsart:
zum Verschrauben
DIN A4 Dokumentenanzahl:
21
DIN Format:
DIN A4
Ecken:
spitz
Eigenschaft:
abschließbar | magnetisch
Einsatzbereich:
Innenbereich
Format:
Querformat
Montageort:
Wand
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Seiten:
einseitig
Tür:
Drehflügeltür
Material Rahmen:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Flachvitrine, Info-Vitrine, Infovitrine, Plakatschaukasten, Schaukasten, plakatschaukasten innen, infovitrine, WSM Schaukasten, WSM Metallbau
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 1.231,21*
€ 1.346,18*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 1.233,63*
€ 1.346,18*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.346,18*
€ 1.601,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.332,78*
€ 1.586,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.268,09*
€ 1.509,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.246,53*
€ 1.483,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.233,63*
€ 1.468,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103200109
ab € 752,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.