Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRESTON Schubladenmagazin, 8 Schubladen à 18,6 x 8,2 x 40,0 cm, inkl. Etiketten Version: 03 - grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TRESTON Schubladenmagazin, 8 Schubladen à 18,6 x 8,2 x 40,0 cm, inkl. Etiketten Version: 03 - grau
TRESTON Schubladenmagazin, 8 Schubladen à 18,6 x 8,2 x 40,0 cm, inkl. Etiketten Version: 03 - grau
Artikel-Nr.:
     158-TF2006.03
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     0840-3
EAN/GTIN:
     6416763086337
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Kleinteile-Magazin
Treston Kleinteilemagazin grauer Metallrahmen, Schubladenfarben: grau, rot, blau

Ausgewählte Version: 03 - grau

TRESTON® Schubladenmagazine

Schubladenmagazine sind die ideale Aufbewahrungsmöglichkeit für flexible, raum- und kostensparende Kleinteilelager.

  • die Magazine haben einen grauen Metallrahmen und Schubladen mit Etiketten und Ausziehsicherungen
  • in zwei Tiefen erhältlich: 30,0 und 40,0 cm
  • Schubladenfarben: glasklar, grau, rot und blau

Schubladengröße (B x H x T in cm):

  • (A) 18,6 x 8,2 x 30,0
  • (B) 9,2 x 8,2 x 30,0
  • (C) 18,6 x 8,2 x 40,0
  • (D) 9,2 x 8,2 x 40,0

Zubehör: Zwischenwände (quer), 1 VE = 10 Stück


  • Version: 03 - grau
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
40,0
Höhe [cm]:
39,5
Tiefe [cm]:
40,0
Produktart:
Kleinteilmagazin
Produktkategorie:
Kleinteilelagerung
Farbe:
grau
Anzahl Schubladen:
8
Farbe Schubladen:
blau | grau | rot
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 110,24*
€ 132,48*
€ 4,95*
ab € 109,88*
€ 132,48*
21 Tage
5
Frei Haus
ab € 118,25*
€ 142,13*
22 Tage
11
Frei Haus
ab € 122,02*
€ 146,14*
€ 4,95*
ab € 138,36*
€ 164,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,48*
€ 157,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,76*
€ 154,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,45*
€ 150,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,49*
€ 145,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,24*
€ 131,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Treston
D-20
ab € 10,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.