Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRESTON Schubladenmagazin, 8 Schubladen, Tiefe 400 mm, anthr 129782-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-129782-YY
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     0840-3
EAN/GTIN:
     6416763086337
Suchbegriffe:
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Kleinteile-Magazin
TRESTON Schubladenmagazin, 8 Schubladen, Tiefe 400 mm, anthrazitgrau Das Schubladenmagazin mit besonders robustem Metallrahmen und 8 Schubladen aus widerstandsfähigem Kunststoff eignet sich für eine übersichtliche, platzsparende und sichere Aufbewahrung von Kleinteilen. Robuster Metallrahmen Schubladen mit Auszugssperre Inklusive Etiketten zur Beschriftung der Schubladen Schubladen Anzahl = 8 Höhe = 395 mm Breite = 400 mm Tiefe = 400 mm Gehäuse Material = Stahl Fronten Material = Polypropylen (PP) Fronten Farbe = grau Schubladen Temperaturbeständigkeit = -20 - 75 °C
Weitere Informationen:
Schubladen Anzahl:
8
Breite:
400 mm
Fronten Farbe:
grau
Höhe:
395 mm
Gehäuse Material:
Stahl
Tiefe:
400 mm
Fronten Material:
Polypropylen (PP)
Schubladen Temperaturbeständigkeit:
-20 - 75 °C
HEIGHT GRO:
430.00 mm
WIDTH GRO:
405.00 mm
DEPTH GRO:
405.00 mm
WEIGHT GRO:
10.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73269098
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
TNT
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 109,70*
€ 131,75*
€ 4,95*
ab € 109,75*
€ 131,75*
Lager 4445
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 118,24*
€ 141,34*
22 Tage
16
Frei Haus
ab € 121,65*
€ 145,32*
€ 4,95*
ab € 138,06*
€ 164,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,34*
€ 168,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,60*
€ 164,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,74*
€ 161,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,00*
€ 155,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,24*
€ 140,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Treston
D-20
ab € 10,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.