Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lagerplatzkennzeichnung Ronde aus selbstklebendem PVC, Breite 10,0 cm Version: 03 - rot


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Lagerplatzkennzeichnung Ronde aus selbstklebendem PVC, Breite 10,0 cm Version: 03 - rot
Lagerplatzkennzeichnung Ronde aus selbstklebendem PVC, Breite 10,0 cm Version: 03 - rot
Lagerplatzkennzeichnung Ronde aus selbstklebendem PVC, Breite 10,0 cm Version: 03 - rot
Lagerplatzkennzeichnung Ronde aus selbstklebendem PVC, Breite 10,0 cm Version: 03 - rot
Artikel-Nr.:
     158-TK0030.03
Hersteller:
     1A Tapes
Herst.-Nr.:
     5111.01.072
EAN/GTIN:
     4044589413154
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenmarkierungspunkte
Markierungspunkt rutschhemmend
Warnmarkierungspunkte
bodenmarkierungspunkte rot
Stellplatzmarkierung zur Lagerplatzkennzeichnung Typ: Ronde, PVC selbstklebend, sofort befahrbar

Ausgewählte Version: 03 - rot

Lagerplatzkennzeichnung Ronden

Lager- oder Stellplatzmarkierung im Innenbereich aus langlebigem, strapazierfähigem und selbstklebendem PVC. Ideal zur Markierung von Streckenanfängen und -enden, Abstellplätzen, Transportwegen und zur Begrenzung und Trennung von Lagerflächen.

  • verschleißfest
  • schnell und mühelos aufzukleben
  • leichte Reinigung
  • sofort befahrbar
  • Gesamtstärke: 0,5 mm
  • Abdeckmaterial: Papier gelb
  • Kleber: Acrylat
  • Durchmesser: 5,0 und 7,5 cm und 10,0 cm
  • Farben: blau, gelb, rot, grün und weiß
  • 1 VE = 25 Stück

  • Version: 03 - rot
Weitere Informationen:
Durchmesser [cm]:
10
Stärke [mm]:
0,50
Produktart:
Lagerplatzkennzeichnung
Produktkategorie:
Bodenmarkierung
Farbe:
rot
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
Ronde
Material:
PVC
Weitere Suchbegriffe: bodenmarkierungspunkte, 1A Tapes
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 11,66*
€ 17,35*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 11,65*
€ 17,38*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 17,38*
€ 20,68
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 16,94*
€ 20,16
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 15,67*
€ 18,65
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 15,34*
€ 18,25
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 14,76*
€ 17,56
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 11,65*
€ 13,86
pro Paket
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.