Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesamoll Türbodendoppeldichtung, Maße (LxB): 95 cm x 25 mm Version: 01 - anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
tesamoll Türbodendoppeldichtung, Maße (LxB): 95 cm x 25 mm Version: 01 - anthrazit
tesamoll Türbodendoppeldichtung, Maße (LxB): 95 cm x 25 mm Version: 01 - anthrazit
tesamoll Türbodendoppeldichtung, Maße (LxB): 95 cm x 25 mm Version: 01 - anthrazit
Artikel-Nr.:
     158-TN1202.01
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     05418-00001-04
EAN/GTIN:
     4042448827449
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtband
Dichtungsband
Flachdichtungsband
Bodentürdichtung
tesamoll Türbodendoppeldichtung Zugluftstopper für Pakett, Laminat und Fliesen

Ausgewählte Version: 01 - anthrazit

tesamoll® Zugluftstopper für Türen

Der tesamoll® Zugluftstopper für Türen schützt herforragend gegen Luftzug, Windgeräusche und Wärmeverust.

  • Türboden-Dichtung gegen Durchzug

  • geeignet für glatte Böden wie Parkett-, Laminat- oder Fliesenböde

  • max. Spaltenbreiten: 22 mm bei einer Türblatt-Dicken bis zu 40 mm

  • max. Türblatt-Dicken: 40 mm

  • bringt Energieersparnisse

  • wirkungsvoller als ein Türvorleger

  • Maße (LxB): 95 cm x 25 mm


  • Version: 01 - anthrazit
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
2,5
Höhe [cm]:
2,2
Produktart:
Zugluftstopper
Produktkategorie:
Türtechnik
Farbe:
anthrazit
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 6,58*
€ 9,18*
17 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,87*
ab € 8,16*
€ 10,56*
1
€ 4,75*
ab € 8,17*
€ 11,27*
1
€ 4,00*
ab € 8,48*
€ 11,77*
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 10,73*
€ 14,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.