Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesafilm C+C kristall-klar, Maße (LxB): 33 m x 19 mm, 1 VE = 6 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
tesafilm C+C kristall-klar, Maße (LxB): 33 m x 19 mm, 1 VE = 6 Stück
tesafilm C+C kristall-klar, Maße (LxB): 33 m x 19 mm, 1 VE = 6 Stück
tesafilm C+C kristall-klar, Maße (LxB): 33 m x 19 mm, 1 VE = 6 Stück
tesafilm C+C kristall-klar, Maße (LxB): 33 m x 19 mm, 1 VE = 6 Stück
Artikel-Nr.:
     158-TN1212
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     57418-00000-02
EAN/GTIN:
     4042448050243
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Büroklebeband
Klebefilm
klebefilm
tesafilm C+C kristall-klar kristallklares Klebeband mit starker Hafteigenschaft
tesafilm® C+C kristall-klar

Das vielseitig einsetzbare tesafilm® C+C kristall-klar Klebeband eignet sich ideal für alle alltäglichen Anwendungen und ist aufgrund der glasklaren Transparenz schön anzusehen.

  • reißfest

  • kristallklarer Polypropylen-Film

  • sehr gute Klebekraft

  • leicht abrollbar

  • langlebing und beständig

  • geeignet für den tesa Easy Cut Tischabroller

Anwndungsbereich: Der reißfeste und klebestarke tesafilm® wird u.a. zum Verkleben von Briefumschlägen, zum Reparieren von eingerissenem Papier, aber auch zum Verpacken von Geschenken oder zum Dekorieren eingesetzt.


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
1,90
Länge [m]:
33,00
Produktart:
Verpackungsklebeband
Produktkategorie:
Klebebänder
Farbe:
transparent
Material:
Polypropylen
Weitere Suchbegriffe: Duck Tape, Duct Tape, Panzer-Band, Panzer-Tape, Panzertape, Panzerband, Klebeband
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
24
pro Packung
€ 5,87*
ab € 13,01*
€ 15,98*
1
pro Packung
€ 6,78*
ab € 13,66*
€ 18,95*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 14,04*
€ 19,59*
1 Tag
32
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 15,12*
€ 20,81*
Lager 158
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 17,35*
€ 23,60*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,60*
€ 28,08
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,17*
€ 27,57
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,50*
€ 26,78
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,97*
€ 26,14
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,72*
€ 24,66
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,35*
€ 20,65
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 2,89167* pro Stück)
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
57417-00000-02
ab € 8,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.