Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesapack 3x Papier-Paketband Standard extrem Maße (LxB): 50m x 50 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
tesapack 3x Papier-Paketband Standard extrem Maße (LxB): 50m x 50 mm
tesapack 3x Papier-Paketband Standard extrem Maße (LxB): 50m x 50 mm
tesapack 3x Papier-Paketband Standard extrem Maße (LxB): 50m x 50 mm
tesapack 3x Papier-Paketband Standard extrem Maße (LxB): 50m x 50 mm
Artikel-Nr.:
     158-TN1244
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     58292-00000-00
EAN/GTIN:
     4063565112973
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Packband
Packklebeband
Paket-Klebeband
Paketband
tesapack Papier Standard ecoLogo stark haftend dank Naturkautschuk Kleber, biobasiertes 
tesa® pack Papier Standard ecoLogo

  • Das tesa® pack Papier-Paketband Standard ist dafür bekannt dass es einer der recyclingfreundlichesten Paketbänder auf dem Markt ist. 
  • aus 56% biobasiertem Material
  • das Produkt ist universell einsetzbar
  • der Kleber besteht aus Naturkautschuk
  • 1 VE = 3 Rollen

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
5,0
Länge [m]:
50,00
Produktart:
Verpackungsklebeband
Produktkategorie:
Klebebänder
Eigenschaft:
umweltfreundlich | nachhaltig
Weitere Suchbegriffe: Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, Papier-Klebeband, Papier-Packband, Papierklebeband, Papierpackband, Papierband, tesa packband 50mmx50m braun, papierband, tesa papierband, Duck Tape, Duct Tape, Panzer-Band, Panzer-Tape, Panzertape, Panzerband, Klebeband
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 7,43*
€ 10,51*
pro Packung
€ 6,78*
ab € 7,77*
€ 10,52*
1 Tag
44
pro Packung
Frei Haus
ab € 8,93*
€ 12,04*
1 Tag
7
pro Packung
€ 4,95*
ab € 7,81*
€ 12,16*
Lager 158
pro Packung
€ 4,95*
ab € 10,53*
€ 14,11*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,11*
€ 16,79
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,98*
€ 16,64
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,79*
€ 16,41
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,37*
€ 15,91
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,82*
€ 15,26
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,53*
€ 12,53
pro Packung
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 3,51* pro Stück)
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.