Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsdrehstuhl TOPSTAR FACTORY 100, Sitz + Lehne aus Buchenholz, Gewicht 12 kg, Sitzhöhe 42-55 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitsdrehstuhl TOPSTAR FACTORY 100, Sitz + Lehne aus Buchenholz, Gewicht 12 kg, Sitzhöhe 42-55 cm
Arbeitsdrehstuhl TOPSTAR FACTORY 100, Sitz + Lehne aus Buchenholz, Gewicht 12 kg, Sitzhöhe 42-55 cm
Arbeitsdrehstuhl TOPSTAR FACTORY 100, Sitz + Lehne aus Buchenholz, Gewicht 12 kg, Sitzhöhe 42-55 cm
Arbeitsdrehstuhl TOPSTAR FACTORY 100, Sitz + Lehne aus Buchenholz, Gewicht 12 kg, Sitzhöhe 42-55 cm
Arbeitsdrehstuhl TOPSTAR FACTORY 100, Sitz + Lehne aus Buchenholz, Gewicht 12 kg, Sitzhöhe 42-55 cm
Arbeitsdrehstuhl TOPSTAR FACTORY 100, Sitz + Lehne aus Buchenholz, Gewicht 12 kg, Sitzhöhe 42-55 cm
Artikel-Nr.:
     158-TS4940
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     72210 HO1
EAN/GTIN:
     4014296129907
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Topstar Tec 11 Arbeitsstuhl Sitz u. Lehne aus Buchenholz, Toplift Höhenverstellung, Doppelrollen
Topstar® TEC 11

Rückenlehne und Sitzfläche aus echtem Holz machen den Tec 11 besonders widerstandsfähig und langlebig

  • stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift
  • Rückenlehne stufenlos höhenverstellbar
  • Permanentkontaktmechanik zur Verstellung der Rückenneigung
  • Sitz und Rückenlehne aus schichtverleimten Buchenholz, naturlackiert
  • stabile Stahlmechanik
  • formschönes und stabiles Kunststoffkreuz in schwarz

Weitere Informationen:
Gewicht [kg]:
12
Sitzbreite [cm]:
41
Sitzhöhe [cm]:
42-55
Sitztiefe [cm]:
39
Produktart:
Arbeitsstuhl
Produktkategorie:
Stühle
Farbe:
Buche
Ausstattung:
Sitzhöhenverstellung Toplift
Belastbar bis [kg]:
110
Fuß:
Sicherheits-Doppelrollen
Stuhlmechanik:
Permanentkontaktmechanik
Material:
Holz
Material Fußkreuz:
Kunststoff
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 87,47*
€ 115,21*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 90,23*
€ 115,77*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 92,69*
€ 118,95*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 92,86*
€ 119,17*
€ 4,95*
ab € 92,86*
€ 119,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,17*
€ 141,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,15*
€ 140,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,26*
€ 133,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,81*
€ 128,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,86*
€ 110,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Topstar
6991
ab € 7,66*
Sonstiges
Topstar
6993
ab € 6,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.