Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-70722100 Herst.-Nr.: 72210 HO1 EAN/GTIN: 4014296129907 |
| | |
|
| | |
| Topstar Arbeitsdrehstuhl "TEC 11", aus Holz stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift, Permanent- kontaktmechanik zur Verstellung der Rückenneigung, Rücken- lehne und Sitz aus schichtverleimten Buchenholz, lackiert, Maße: (B)440 x (T)380 x (H)420 - 550 mm, Tragkraft: 110 kg (72210 HO1) formschönes und stabiles Kunststoff-Fußkreuz, schwarz lastabhängig gebremste Sicherheits-Doppelrollen, Rückenlehne (250 mm) in Höhe stufenlos verstellbar optionale Hartbodenrollen: 70699950 Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, arbeitsdrehstuhl, Stühle & Hocker, Arbeitsstühle |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 87,64* | € 113,92* | | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 90,38* | € 114,46* | | | | | 35 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 92,83* | € 117,55* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 93,00* | € 117,77* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 93,00* | € 117,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|