Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsdrehstuhl TOPSTAR FACTORY 200 plus, aus Sitz u. Rückenlehne aus PU schwarz,Sitzhöhe 59-84 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitsdrehstuhl TOPSTAR FACTORY 200 plus, aus Sitz u. Rückenlehne aus PU schwarz,Sitzhöhe 59-84 cm
Arbeitsdrehstuhl TOPSTAR FACTORY 200 plus, aus Sitz u. Rückenlehne aus PU schwarz,Sitzhöhe 59-84 cm
Arbeitsdrehstuhl TOPSTAR FACTORY 200 plus, aus Sitz u. Rückenlehne aus PU schwarz,Sitzhöhe 59-84 cm
Arbeitsdrehstuhl TOPSTAR FACTORY 200 plus, aus Sitz u. Rückenlehne aus PU schwarz,Sitzhöhe 59-84 cm
Arbeitsdrehstuhl TOPSTAR FACTORY 200 plus, aus Sitz u. Rückenlehne aus PU schwarz,Sitzhöhe 59-84 cm
Arbeitsdrehstuhl TOPSTAR FACTORY 200 plus, aus Sitz u. Rückenlehne aus PU schwarz,Sitzhöhe 59-84 cm
Artikel-Nr.:
     158-TS4965
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     72220 PUOT
EAN/GTIN:
     4014296159447
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Topstar Tec 20 Counter Arbeitsstuhl mit Gleitern und Fußring, stabile Sitzfläche aus PU
Topstar® TEC 20

Arbeitsdrehstuhl aus robusten Polyurethan (abwischbar und pflegeleicht) in verschiedenen Sitzhöhen. In niedriger Version mit Rollen ausgestattet für Schreibtische oder in hoher Variante mit Gleitern und Fussring als Stehhilfe geeignet

  • stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift
  • Rückenlehne in Höhe und Tiefe stufenlos verstellbar
  • Sitz und Rückenlehne aus strapazierfähigem PU, besonders pflegeleicht
  • formschönes und stabiles Kunststoffkreuz in schwarz
  • lastabhängig gebremste Sicherheits-Doppelrollen
  • mit Fußring

Material: Sitz und Rückenlehne aus Kunststoff


Weitere Informationen:
Gewicht [kg]:
13
Sitzbreite [cm]:
46
Sitzhöhe [cm]:
59-84
Sitztiefe [cm]:
43
Produktart:
Arbeitsstuhl
Produktkategorie:
Stühle
Farbe:
schwarz
Ausstattung:
Sitzhöhenverstellung Toplift
Belastbar bis [kg]:
110
Fuß:
Gleiter
Stuhlmechanik:
Gasfeder mit Fußring
Material:
Polyurethan
Material Fußkreuz:
Kunststoff
Angebote (34)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 116,38*
€ 137,62*
1 Tag
105
€ 5,45*
ab € 125,55*
€ 147,02*
1 Tag
105
Frei Haus
ab € 125,58*
€ 147,71*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 131,71*
€ 154,18*
€ 4,95*
ab € 131,17*
€ 154,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,18*
€ 183,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,20*
€ 182,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,78*
€ 174,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,43*
€ 162,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,71*
€ 156,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Interstuhl Büromöbel
9030-2000-3277
ab € 259,08*
Ähnlich
Interstuhl Büromöbel
9030-MG01-3277
ab € 252,94*
Ähnlich
Interstuhl Büromöbel
9030-SP01-3277
ab € 267,31*
Ähnlich
Interstuhl Büromöbel
9031-2000-3277
ab € 299,85*
Ähnlich
Interstuhl Büromöbel
9031-MG01-3277
ab € 295,90*
Ähnlich
Interstuhl Büromöbel
9033-2000-3277
ab € 265,27*
Ähnlich
Interstuhl Büromöbel
9033-MG01-3277
ab € 252,09*
Ähnlich
Interstuhl Büromöbel
9033-SP01-3277
ab € 275,05*
Ähnlich
Topstar
72210 HO1T
ab € 108,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.