Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsdrehstuhl TOPSTAR FACTORY400 plus,Rückenlehne verstellbar,Pro-Office-geprüft,Sitzhöhe 59-84cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitsdrehstuhl TOPSTAR FACTORY400 plus,Rückenlehne verstellbar,Pro-Office-geprüft,Sitzhöhe 59-84cm
Arbeitsdrehstuhl TOPSTAR FACTORY400 plus,Rückenlehne verstellbar,Pro-Office-geprüft,Sitzhöhe 59-84cm
Arbeitsdrehstuhl TOPSTAR FACTORY400 plus,Rückenlehne verstellbar,Pro-Office-geprüft,Sitzhöhe 59-84cm
Arbeitsdrehstuhl TOPSTAR FACTORY400 plus,Rückenlehne verstellbar,Pro-Office-geprüft,Sitzhöhe 59-84cm
Arbeitsdrehstuhl TOPSTAR FACTORY400 plus,Rückenlehne verstellbar,Pro-Office-geprüft,Sitzhöhe 59-84cm
Arbeitsdrehstuhl TOPSTAR FACTORY400 plus,Rückenlehne verstellbar,Pro-Office-geprüft,Sitzhöhe 59-84cm
Artikel-Nr.:
     158-TS4985
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     72240PU0T
EAN/GTIN:
     4014296440026
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Topstar Tec 40 Arbeitsdrehstuhl PU-Schaum, hohe Gasfeder mit Fußring und Gleitfüßen
Topstar® TEC 40

Arbeitsdrehstuhl aus robusten Polyurethan (abwischbar und pflegeleicht) in verschiedenen Sitzhöhen. In niedriger Version mit Rollen ausgestattet für Schreibtische oder in hoher Variante mit Gleitern und Fussring als Stehhilfe geeignet.

  • stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift
  • Rückenlehne in Höhe und Neigung stufenlos verstellbar
  • Sitz und Rückenlehne aus strapazierfähigem Polyurethanschaum, besonders pflegeleicht
  • Permanentkontaktmechanik zur Verstellung der Rückenneigung
  • stabile Stahlmechanik
  • formschönes und stabiles Kunststoffkreuz in schwarz
  • mit Fußring

Material: Sitz und Rückenlehne aus Kunststoff (Polyurethan)


Weitere Informationen:
Durchmesser Fuß [cm]:
64
Gewicht [kg]:
13,3
Sitzbreite [cm]:
44
Sitztiefe [cm]:
43
Produktart:
Arbeitsstuhl
Produktkategorie:
Stühle
Farbe:
schwarz
Ausstattung:
höhenverstellbare Rückenlehne
Belastbar bis [kg]:
110
Fuß:
Gleiter
Stuhlmechanik:
Permanentkontaktmechanik
Material:
Polyurethan
Material Fußkreuz:
Kunststoff
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 168,30*
€ 202,91*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 167,44*
€ 203,12*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 168,47*
€ 204,04*
1 Tag
unbekannt
€ 5,59*
ab € 177,53*
€ 213,21*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 206,75*
€ 248,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,48*
€ 295,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,77*
€ 293,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,15*
€ 272,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,45*
€ 264,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,75*
€ 246,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.