Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Classic 15126 Ziffernbänderstempel, mit 6 Bändern, 12 mm Schrift, mit Ziffernban


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Classic 15126 Ziffernbänderstempel, mit 6 Bändern, 12 mm Schrift, mit Ziffernban
Classic 15126 Ziffernbänderstempel, mit 6 Bändern, 12 mm Schrift, mit Ziffernban
Classic 15126 Ziffernbänderstempel, mit 6 Bändern, 12 mm Schrift, mit Ziffernban
Classic 15126 Ziffernbänderstempel, mit 6 Bändern, 12 mm Schrift, mit Ziffernban
Artikel-Nr.:
     158-TW15126
Hersteller:
     Trodat
Herst.-Nr.:
     54995
EAN/GTIN:
     092399549956
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bandstempel
Bänderstempel
Nummernstempel
Zahlenstempel
Trodat Classic Ziffernstempel mit Ziffernband 6-stellig und 19 weiteren Zeichen
Classic 15126 Ziffernbänderstempel

trodat® Classic – Einfach und traditionell

Der Klassiker des Stempelns

  • nicht selbstfärbend
  • platzsparend und handlich
  • komfortables Stempeln durch ergonomisch geformten Griff
  • robust und stabil
  • leicht einstellbare Ziffernbänder zum beliebigen Ändern der Zahlenfolge

  • inklusive Sonderzeichen 


Weitere Informationen:
Abdruckbreite [mm]:
59
Abdruckhöhe [mm]:
12
Schrifthöhe [mm]:
12
Stempelabdruck:
Zahlenabfolge
Anzahl Bänder:
6
Anzahl Zeichen:
19
Abdruckmaß [mm]:
59 x 12
Weitere Suchbegriffe: Ziffernstempel, Nummernbandstempel, Zahlenbandstempel, Ziffernbandstempel, Ziffernbänderstempel, nummernstempel trodat 6 stellen, nummernstempel trodat, nummernstempel, Classic 15126 Ziffernbänderstempel, mit 6 Bändern, 12 mm Schrift, mit Ziffernban, Trodat
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 35,54*
€ 48,82*
€ 4,95*
ab € 35,55*
€ 48,82*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,82*
€ 58,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,24*
€ 57,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,30*
€ 55,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,15*
€ 53,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,08*
€ 51,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,54*
€ 42,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Trodat
54844
ab € 3,12*
Ähnlich
Trodat
54886
ab € 5,19*
Ähnlich
Trodat
54936
ab € 14,00*
Ähnlich
Trodat
54966
ab € 7,21*
Ähnlich
Trodat
55020
ab € 35,39*
Ähnlich
Trodat
55043
ab € 38,35*
Ähnlich
Trodat
54805
ab € 6,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.