Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vikan Besen weich, Länge: 61 cm, Material: Polypropylen Version: 04 - weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vikan Besen weich, Länge: 61 cm, Material: Polypropylen Version: 04 - weiß
Vikan Besen weich, Länge: 61 cm, Material: Polypropylen Version: 04 - weiß
Vikan Besen weich, Länge: 61 cm, Material: Polypropylen Version: 04 - weiß
Vikan Besen weich, Länge: 61 cm, Material: Polypropylen Version: 04 - weiß
Artikel-Nr.:
     158-VK31992.04
Hersteller:
     Vikan
Herst.-Nr.:
     31995
EAN/GTIN:
     5705020319952
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mehlbesen
Mehlbürste
Baubesen
Garagenbesen
Vikan Besen weich effektive Reinigung auf trockenen Oberflächen

Ausgewählte Version: 04 - weiß



Der Vikan Besen ist auf nassen sowie trockenen untergründen anwendbar.

  • weiche Borsten

  • kann mit allen Stielen von Vikan kombiniert werden

  • Länge: 61 cm


  • Version: 04 - weiß
Weitere Informationen:
Länge [cm]:
61,0
Produktart:
Borsten
Produktkategorie:
Besen
Farbe:
weiß
Borsten:
Polyester
Material:
Polypropylen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 19,32*
€ 27,36*
€ 8,95*
ab € 18,86*
€ 27,53*
3 Tage
2
€ 4,95*
ab € 20,67*
€ 29,25*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 22,91*
€ 32,06*
€ 14,90*
ab € 21,33*
€ 40,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,06*
€ 38,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,90*
€ 37,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,94*
€ 36,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,95*
€ 35,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,61*
€ 35,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,91*
€ 27,26
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 22,91* pro Paket)
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.