Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besen PP | Länge Borsten mm: 56


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4.666 189
4.666 189
Besen PP | Länge Borsten mm: 56
Artikel-Nr.:
     163-4666189
Hersteller:
     Vikan
Herst.-Nr.:
     31995
EAN/GTIN:
     5705020319952
Suchbegriffe:
Mehlbesen
Mehlbürste
Baubesen
Garagenbesen
Besen, PP
-Material: PP, Polyester, Edelstahl
-Mit weichen Borsten
-Zur Entfernung loser Verschmutzung aller Art
-Lebensmittelgeeignet
-Für Farbkodierung geeignet
-Autoklavierbar

Länge Borsten 56 mm
Gesamtlänge 610 mm
Breite 65 mm
Höhe 125 mm
Farbe weiß
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 19,32*
€ 27,33*
3 Tage
2
€ 4,95*
ab € 20,67*
€ 29,26*
€ 4,95*
ab € 22,87*
€ 32,14*
Lager 163
€ 14,90*
ab € 21,33*
€ 40,24*
€ 8,95*
ab € 36,96*
€ 44,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,24*
€ 47,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,14*
€ 47,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,29*
€ 45,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,42*
€ 40,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,23*
€ 40,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 30,80*
€ 36,65
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 27,72*
€ 32,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,33*
€ 25,38
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 21,33* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.