Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vikan Schrubber extrahart, Länge: 27,0 cm, Material Polypropylen, Polyester Version: 05 - gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vikan Schrubber extrahart, Länge: 27,0 cm, Material Polypropylen, Polyester Version: 05 - gelb
Vikan Schrubber extrahart, Länge: 27,0 cm, Material Polypropylen, Polyester Version: 05 - gelb
Vikan Schrubber extrahart, Länge: 27,0 cm, Material Polypropylen, Polyester Version: 05 - gelb
Vikan Schrubber extrahart, Länge: 27,0 cm, Material Polypropylen, Polyester Version: 05 - gelb
Artikel-Nr.:
     158-VK70412.05
Hersteller:
     Vikan
Herst.-Nr.:
     70416
EAN/GTIN:
     5705020704161
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenschrubber
Großraumwischer
Schrubber
Wandschrubber
Vikan Schrubber extrahart mit Wasserdurchlauf, ideal für die Verwendung bei starken Verschmutzungen

Ausgewählte Version: 05 - gelb

Vikan Schrubber mit Wasserdurchlauf

Der Vikan Schrubber mit Wasserdurchlauf ist bestens geeignet für stark verschmutzte Umgebungen.

  • optimale Wasserverteilung

  • Länge: 27,0 cm

  • extra harte Borsten

  • Farbkodierung vermeidet Verwechslung zwischen den Arbeitsbereichen


  • Version: 05 - gelb
Weitere Informationen:
Länge [cm]:
27,0
Produktart:
Borsten
Produktkategorie:
Besen
Farbe:
gelb
Ausstattung:
Wasserdurchlauf
Borsten:
Polyester
Material:
Polypropylen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 11,41*
€ 16,88*
3 Tage
1
€ 4,95*
ab € 11,69*
€ 17,46*
€ 18,90*
ab € 12,23*
€ 17,57*
€ 4,19*
ab € 11,74*
€ 17,73*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 12,76*
€ 18,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,27*
€ 21,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 12,76* pro Paket)
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vikan
29756
ab € 23,25*
Zubehör
Vikan
29356
ab € 10,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.