Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vikan Aluminium Besenstiel, Gelb, L. 1.575m, ausziehbar z.Verwend.mit Bürste Vikan, Schwamm Vikan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3904753
Hersteller:
     Vikan
Herst.-Nr.:
     29756
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Besenstiel
Gerätestiel
Gerätestiele
Teleskopstiel
Farbe = Gelb
Länge = 1.575m
Material = Aluminium
Teleskopisch = Ja
Zur Verwendung mit = Bürste Vikan, Schwamm Vikan

Teleskopgriff mit Bürste/Quietschen. Größe: 31 (Durchm.) x 1500-2780 mm Material: Eloxiertes Aluminium Passend für alle Vikan squeegee und Bürsten
Weitere Informationen:
Farbe:
Gelb
Länge:
1.575m
Material:
Aluminium
Teleskopisch:
Ja
Zur Verwendung mit:
Bürste Vikan, Schwamm Vikan
Weitere Suchbegriffe: vikan gerätestiel aluminium, teleskopstiel, vikan teleskopstiel, 3904753, Reinigungs- und Wartungsmaterialien, Bodenreinigung, Stiele für Besen und Wischmopps, Vikan, 29756, Facilities Cleaning & Maintenance, Floor Cleaning, Broom Handles & Mop Handles
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 23,25*
€ 33,80*
4 Tage
5
€ 4,95*
ab € 24,73*
€ 36,04*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,80*
€ 40,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,16*
€ 39,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,77*
€ 36,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,59*
€ 34,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,03*
€ 33,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,25*
€ 27,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Velcro
EC60239
ab € 6,07*
Zubehör
Vikan
29356
ab € 10,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.