Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vikan Wipe-N-Shine Fensterwischer Wasserabzieher, Länge: 25,0 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vikan Wipe-N-Shine Fensterwischer Wasserabzieher, Länge: 25,0 cm
Vikan Wipe-N-Shine Fensterwischer Wasserabzieher, Länge: 25,0 cm
Vikan Wipe-N-Shine Fensterwischer Wasserabzieher, Länge: 25,0 cm
Vikan Wipe-N-Shine Fensterwischer Wasserabzieher, Länge: 25,0 cm
Vikan Wipe-N-Shine Fensterwischer Wasserabzieher, Länge: 25,0 cm
Artikel-Nr.:
     158-VK70775
Hersteller:
     Vikan
Herst.-Nr.:
     707752
EAN/GTIN:
     5705027077527
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fenster-Abzieher
Fenster-Wischer
Fensterabzieher
Fensterwischer
Vikan Wipe-N-Shine Fensterwischer Wasserabzieher entfernt effektiv Wasserrückstände und Kalkablagerungen
Wipe-N-Shine Fensterwischer

Der Vikan Wipe-N-Shine Fensterwischer Wasserabzieher zeichnet sich druch eine starke Materialbeständigkeit aus und beseiteigt rückstandslos Wasser und andere Verschmutzungen.

  • auch auf gewachsten und lackierten Oberflächen anwendbar
  • Material: SEBS Gummi
  • Länge: 25,0 cm


Weitere Informationen:
Länge [cm]:
25,0
Produktart:
Wasserabzieher | Fensterwischer
Produktkategorie:
Wasserabzieher
Farbe:
grün | schwarz
Material:
Gummi
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
7
€ 4,95*
ab € 5,15*
€ 8,00*
€ 4,19*
ab € 5,17*
€ 8,13*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 5,62*
€ 8,39*
€ 4,95*
ab € 5,62*
€ 8,39*
€ 8,95*
ab € 12,31*
€ 15,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vikan
521552
ab € 3,10*
Ähnlich
Vikan
473752
ab € 4,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.