Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vikan doppelblättriger Wasserabzieher, Länge: 40 cm, Material: Polypropylen Version: 01 - grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vikan doppelblättriger Wasserabzieher, Länge: 40 cm, Material: Polypropylen Version: 01 - grün
Vikan doppelblättriger Wasserabzieher, Länge: 40 cm, Material: Polypropylen Version: 01 - grün
Vikan doppelblättriger Wasserabzieher, Länge: 40 cm, Material: Polypropylen Version: 01 - grün
Vikan doppelblättriger Wasserabzieher, Länge: 40 cm, Material: Polypropylen Version: 01 - grün
Artikel-Nr.:
     158-VK77522.01
Hersteller:
     Vikan
Herst.-Nr.:
     77522
EAN/GTIN:
     5705020775222
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenabzieher
Fliesenwischer
Gummischieber
Wasserabzieher
Vikan doppelblättriger Wasserabzieher mit austauschbarer Kassette, für sämtliche Böden geeignet

Ausgewählte Version: 01 - grün



Der Vikan doppelblättrige Wasserabziher eignet sich ideal für alle Böden.

  • austauschbare Kassette

  • in kombination mit Stielen von Vikan

  • Länge: 40 cm


  • Version: 01 - grün
Weitere Informationen:
Länge [cm]:
40,0
Produktart:
Wasserabzieher
Produktkategorie:
Wasserabzieher
Farbe:
grün
Material:
Polypropylen
Weitere Suchbegriffe: Wasserschieber, fliesenwischer
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 11,64*
€ 17,41*
1
€ 4,95*
ab € 12,20*
€ 17,69*
5 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 13,26*
€ 19,88*
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 14,52*
€ 20,94*
13 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 17,257*
€ 23,951*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,94*
€ 24,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,83*
€ 24,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,82*
€ 23,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,51*
€ 23,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.