Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vikan doppelblättriger Wasserabzieher, Länge: 40 cm, Material: Polypropylen Version: 03 - rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vikan doppelblättriger Wasserabzieher, Länge: 40 cm, Material: Polypropylen Version: 03 - rot
Vikan doppelblättriger Wasserabzieher, Länge: 40 cm, Material: Polypropylen Version: 03 - rot
Vikan doppelblättriger Wasserabzieher, Länge: 40 cm, Material: Polypropylen Version: 03 - rot
Vikan doppelblättriger Wasserabzieher, Länge: 40 cm, Material: Polypropylen Version: 03 - rot
Artikel-Nr.:
     158-VK77522.03
Hersteller:
     Vikan
Herst.-Nr.:
     77524
EAN/GTIN:
     5705020775246
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenabzieher
Fliesenwischer
Gummischieber
Wasserabzieher
Vikan doppelblättriger Wasserabzieher mit austauschbarer Kassette, für sämtliche Böden geeignet

Ausgewählte Version: 03 - rot



Der Vikan doppelblättrige Wasserabziher eignet sich ideal für alle Böden.

  • austauschbare Kassette

  • in kombination mit Stielen von Vikan

  • Länge: 40 cm


  • Version: 03 - rot
Weitere Informationen:
Länge [cm]:
40,0
Produktart:
Wasserabzieher
Produktkategorie:
Wasserabzieher
Farbe:
rot
Material:
Polypropylen
Weitere Suchbegriffe: Wasserschieber, fliesenwischer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 11,64*
€ 17,43*
€ 4,95*
ab € 12,20*
€ 17,71*
5 Tage
3
€ 4,95*
ab € 13,26*
€ 19,89*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 14,52*
€ 20,94*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,94*
€ 24,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,82*
€ 24,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,46*
€ 23,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.