Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reinigungssystem Nasswisch-Wagen, integrierte Deichsel,55x65x97 mm, 2 W. je 20 l gelb u. anthrazit


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Reinigungssystem Nasswisch-Wagen, integrierte Deichsel,55x65x97 mm, 2 W. je 20 l gelb u. anthrazit
Reinigungssystem Nasswisch-Wagen, integrierte Deichsel,55x65x97 mm, 2 W. je 20 l gelb u. anthrazit
Reinigungssystem Nasswisch-Wagen, integrierte Deichsel,55x65x97 mm, 2 W. je 20 l gelb u. anthrazit
Artikel-Nr.:
     158-VW1010
Hersteller:
     Vermop
Herst.-Nr.:
     10432
EAN/GTIN:
     4006533005167
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppeleimer
Fahreimer
Nasswischwagen
Putzwagen
Vermop Nasswischwagen TWIXTER integrierte Deichsel, 2x Wannen je 20 l in gelb u. anthrazit
VERMOP® Reinigungssystem TWIXTER

Der Nasswischwagen TWIXTER wird in Edelstahl-Ausführung gefertigt.

  • zwei Wannen à 20 Liter sorgen für hygienische Trennung von Schmutz- und Sauberwasser
  • ergonomische Twixter-Presse mit arretierbarem Presshebel ermöglicht ein kraftsparendes Pressen der Wischbezüge

Lieferumfang:

  • 1 x Grundgestell Twixter, inkl. Deichsel, Rollen 75 mm
  • 1 x Wanne, 20 Liter, in gelb
  • 1 x Wanne, 20 Liter, in anthrazit
  • 1 x Flachpresse, gelb

Maße (L x B x H): 55,0 x 65,0 x 97,0 cm


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
55,00
Höhe [cm]:
97,0
Tiefe [cm]:
65,0
Produktart:
Reinigungswagen
Produktkategorie:
Reinigungswagen
Weitere Suchbegriffe: Reinigungswagen, Systemwagen Reinigung, Wischwagen, putzwagen vermop, doppeleimer, Reinigungssystem, VERMOP
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 391,85*
€ 482,44*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 401,37*
€ 495,36*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 407,36*
€ 498,65*
€ 4,95*
ab € 403,82*
€ 498,65*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 498,65*
€ 593,39
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 496,68*
€ 591,05
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 466,85*
€ 555,55
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 446,70*
€ 531,57
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 407,36*
€ 484,76
pro Satz
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.