Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Robbyrob Langzeit Kühlerfrostschutz R12+ Lila, Inhalt: 20 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Robbyrob Langzeit Kühlerfrostschutz R12+ Lila, Inhalt: 20 l
Robbyrob Langzeit Kühlerfrostschutz R12+ Lila, Inhalt: 20 l
Robbyrob Langzeit Kühlerfrostschutz R12+ Lila, Inhalt: 20 l
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     158-WB8323
Hersteller:
     Walter Schmidt Chemie
Herst.-Nr.:
     8020000000
EAN/GTIN:
     4001068607725
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kühlerfrostschutz
Kühlerschutz
Motorenfrostschutz
kühlerfrostschutz
Robbyrob Langzeit Kühlerfrostschutz R12+ Lila Korrosions- und Frostschutzmittel für wassergekühlte Fahrzeugmotoren
Robbyrob® Kühlerfrostschutz R12+ LILA

Nitrit-, amin- und phosphatfreier Zusatz für Kühler.

  • hoher Korrosionsschutz
  • auf Ethylenglykol-Basis ohne Silikate (G12+/G30)
  • sicherer Gefrierschutz
  • identisch zu G12+ (mischbar)
  • hohe Temperaturbeständigkeit
  • lange Gebrauchsdauer
  • besonders geeignet für moderne Aluminiummotoren

Kühlsystem entleeren, spülen und mit Kühlerschutz und Wasser im Verhältnis 1: 1 (oder laut Mischtabelle) befüllen.

Vergleichbar mit G30, G12+, Tl 774 D/F.

Achtung: Unbedingt die Betriebsanleitung des Fahrzeuges beachten!

Überprüfen Sie die Kompatibilität mit Ihrem Fahrzeug durch die dazugehörige Betriebsanleitung


Weitere Informationen:
Inhalt [ml]:
20.000
Produktart:
Kühlerfrostschutz
Produktkategorie:
Autopflegemittel
Farbe:
pink
Gebinde:
Kanister
Konzentration:
gebrauchsfertig
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 82,68*
€ 106,48*
€ 4,95*
ab € 82,68*
€ 106,48*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,48*
€ 126,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,66*
€ 125,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,08*
€ 121,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,77*
€ 116,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,68*
€ 98,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.