Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneidmatte mit Rasteraufdruck, PVC, dunkelgrün, 30 x 45


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schneidmatte mit Rasteraufdruck, PVC, dunkelgrün, 30 x 45
Schneidmatte mit Rasteraufdruck, PVC, dunkelgrün, 30 x 45
Schneidmatte mit Rasteraufdruck, PVC, dunkelgrün, 30 x 45
Artikel-Nr.:
     158-WE7945
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     79145
EAN/GTIN:
     4003801780603
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schneidematte
Schneideunterlage
Schneidmatte
Schneidunterlage
Wedo Schneidmatte mit Rasteraufdruck, selbstschließende Oberfläche, PVC 3-schichtig
WEDO® Schneidmatten

  • besonders robuste Schneid- und Arbeitsunterlage
  • die selbstschließende Mattenoberfläche schützt den Tisch sowie die Klingenschärfe dank speziellem Innenkern
  • mit Rasteraufdruck auf der Oberseite für exaktes Arbeiten
  • die unbedruckte Rückseite ist ebenfalls als Schneidefläche nutzbar
  • Farbe: dunkelgrün

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
45,0
Höhe [cm]:
30,0
Stärke [mm]:
3,00
Produktart:
Schneidmatte
Produktkategorie:
Schneidmatten
Farbe:
grün
Eigenschaft:
selbstschließend
Material:
PVC
Weitere Suchbegriffe: schneidematte, WEDO
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 9,43*
€ 14,16*
3 Tage
34
€ 2,90*
ab € 10,37*
€ 15,38*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 11,25*
€ 16,70*
€ 4,95*
ab € 11,27*
€ 16,70*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 11,34*
€ 18,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.