Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 158H-430.A5975 Herst.-Nr.: 43.A5975 EAN/GTIN: 4044589372710 |
| | |
|
| | |
| Aushang - Notfall- und Alarmplan Notfall- und Alarmplan Notfall- und Alarmplan ISO7010- Material: 1,0 mm Kunststoff (Hart-PVC)
- Größe (BxH): 60,0 x 40,0 cm
Weitere Informationen: | | Materialgruppe: | Hart-PVC | Produktart: | Brandschutzaushang | Erste-Hilfe Aushang | Produktkategorie: | Aushänge | Befestigungsart: | zum Verschrauben | Form: | rechteckig | Lieferform: | Einzelstück | Material: | Hart-PVC | Breite: | 60,0 cm | Höhe: | 40,0 cm | Stärke: | 1,0 mm | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aushang, Kunststoff, Notfall- und Alarmplan, 60, 0 x 40, 0 cm, wolk |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 158 | | | | | | € 4,95* | ab € 27,19* | € 35,55* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 27,09* | € 35,55* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 28,97* | € 37,69* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 29,32* | € 38,40* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 30,69* | € 40,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 158 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 158 | | Versand: Lager 158 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|