Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MikroTik RouterBoard RBmAP2nD indoor wireless access point


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MikroTik RouterBoard RBmAP2nD indoor wireless access point
MikroTik RouterBoard RBmAP2nD indoor wireless access point
Artikel-Nr.:
     1604-171906
Hersteller:
     MikroTik
Herst.-Nr.:
     RBmAP2nD
EAN/GTIN:
     4752224004291
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
• CPU nominal frequency 400 MHz • CPU core count 1 • Size of RAM 64 MB • 10/100 Ethernet ports 2 • Wireless chip model AR9331-AL1A • Wireless standards 802.11b/g/n • Number of USB ports 1 • Power Jack 1 • 802.3af support no • PoE out Yes • PoE in Yes • Supported input voltage 10V - 57V • Dimensions 68x68x19mm • Operating System RouterOS • Operating temperature range -10C to +70C tested • License level 4 • Antenna gain DBI 1.2 • Current Monitor No • CPU AR9331-AL1A • Max Power consumption 2 W • USB slot type microUSB type AB • Number of chains 1 • Serial port None RMA-Abwicklung nur mit „Approved-Ticket“ vom Hersteller möglich. Registrierung unter: support@mikrotik.com
Weitere Suchbegriffe: mikrotik access point, access point
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1604
50
€ 8,00*
ab € 32,39*
€ 43,51*
3 Tage
50
€ 6,00*
ab € 32,76*
€ 44,34*
4 Tage
20
€ 6,29*
ab € 33,30*
€ 44,81*
€ 8,50*
ab € 33,98*
€ 45,83*
5 Tage
49
€ 1,00*
ab € 40,25*
€ 54,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1604
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,51*
€ 51,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,49*
€ 51,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,31*
€ 49,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,43*
€ 44,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,96*
€ 42,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,39*
€ 38,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 1604
Versand: Lager 1604
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1604
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.